A B Tip de alarmă: Fluier de alarmă de joasă presiune , Material carcasa: Policarbonat , Material garnituri: Cauciuc , Înălțime: 13 " , Include: Manometre, supapă de siguranță, colector și carcasă , Max. Flux de aer: 80 CFM @ 110 psi , Max. Debit de aer @ presiune: 80 CFM @ 110 psi , Max. Dimensiunea furtunului de aer: 300 ft. , Max. Presiune de ieșire: 125 psi , Min. ID furtun: 1 / 2 " , Număr de colectoare de ieșire: 4 , Număr de prize: 1 , Interval de presiune: 0 la 160 psi , Regulator de presiune: 0 la 125 psi , Interval de presiune regulator: 0 la 125 psi , Tip regulator: Reglabil , Presiune supapa de eliberare: 125 psi , Presiunea supapei: 125 psi