AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-5 Cutie cu puncte de atașare, 5 prize | CD6JTF

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-5 Punct de cutie de atașare, 5 priză

În stoc
Articol: CD6JTF Model: POA-5

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€962.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCaseta Punct de atașare
Adâncime6"
Înălţime13 "
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Lungime16 "
Max. Flux de aer80 CFM @ 110 psi
Max. Presiunea de admisie150 psi
Max. Presiune de ieșire125 psi
Regulator de presiune0 la 125 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS9026806000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajAdâncimeDimensiunea intrăriiTipul de intrareLungimeMax. Presiunea de admisieNumărul de reglementatoriOamenii slujițiPreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4 Cutie cu puncte de atașare, standard, 4 cuplaje | AE3CTY 5CFL9 POA-4--1 / 2 "Masculin-150 psi-4€1,031.28
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BBM-4LF Cutie punct de atașare cu filtru final de particule, 9V DC | CD6JEP BBM-4LF9V c.c.-----4-€2,265.14
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BBM-4LF120 Cutie cu punct de atașare cu filtru final de particule, 115 V AC | CD6JEQ BBM-4LF120115V AC-----4-€2,532.41
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-1 Cutie de atașare, 1 prize | CD6JRT POA-1-6"1 / 2 "-16 "150 psi--€260.59
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-2 Cutie cu puncte de atașare, standard, 2 cuplaje | CD6JRV POA-2-6"--16 "150 psi--€634.77
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-2R Cutie de punct de atașare, 2 reglementatori independente | CD6JRW POA-2R------22€800.42
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4F Cutie punct de atașare cu filtru final de particule, 4 cuplaje | CD6JRY POA-4F-7"--19 "150 psi--€1,172.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-5 Punct de cutie de atașare, 5 priză
€962.12 /unitate