Extractor cu clichet
DAYTON
Extractoarele cu clichet Dayton sunt potrivite pentru aplicații de ridicare, tragere, remorcare și tensionare. Aceste unități vin cu un cadru de oțel și un tambur, cu ghidaj de cablu, pentru a ecrana/proteja cablurile de sârmă și pentru a distribui uniform cablul în bobină. Linia lor dublă montată permite ridicarea și tracția până la 3400, respectiv 6800 lb. În plus, acestea vin cu un mâner reversibil care schimbă cu ușurință poziția tractorului, adică împotriva direcției sarcinii pentru a preveni căderea accidentală. Acestea găzduiesc cabluri de sârmă galvanizate de calitate aeronavelor și sunt integrate cu un mecanism cu clichet de blocare pozitivă pentru a centra solicitările de sarcină peste unitate pentru o operare ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste extractoare cu clichet disponibile în lungimi de cablu de 3/16 și 1/4 inch.
Mai multe informații
Model No3AY60
Codul de armonizare8425390100
Capacitate de ridicare1000 / 2000 lb.
ArticolExtractor cu clichet
Capacitate de tragere2000 / 4000 lb.
MaterialOţel
Deschiderea cârligului7 / 8 "
mâner Lungime20.5 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cablu Dia.3 / 16 "