Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9212B Electrovalvă 3/4 inch 12vdc Epdm | AF6RUR 20HL92

SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9212B Electrovalvă 3/4 inch 12vdc Epdm

În stoc
Element: AF6RUR Model: 3685-030-9212BCrucea Ref: 20HL92
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
€215.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid Valve
Material corpRășină Ultem
Coeficientul de volum9.7
Carcasă bobinăEtanș și etanș la praf
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electrice18 "Conduce
Hz50/60
Max. Temperatura fluidului140 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare10 psi
NEMA Rating-ul4, 4X
Ziua Operațieipilot Operat
Orificiu Dia.1.125 "
Inălțime totală4.593
Lungime totală3"
Lățimea totală2 51 / 64 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Presiune sigură a apei de lucru120 psi
Material sigiliuEPDM
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj12 VDC
Watts6.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.34
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)10.48
Codul HS8481200020

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumDimensiunea conducteiMaterial sigiliuVoltajWattsPreț
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9216B Electrovalva 3/4 Inch 24vdc Buna N | AF6RUK 20HL86 3685-020-9216b9.73 / 4 "Buna N24 VDC6.5€211.81
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9217B Electrovalva 3/4 Inch 120vac Buna N | AF6RUL 20HL87 3685-020-9217b9.73 / 4 "Buna N120 VAC8.5€243.83
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9212B Electrovalva 3/4 Inch 12vdc Buna N | AF6RUM 20HL88 3685-020-9212b9.73 / 4 "Buna N12 VDC6.5€211.81
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9213B Electrovalva 3/4 Inch 24vdc Buna N | AF6RUN 20HL89 3685-020-9213b9.73 / 4 "Buna N24 VDC6.5€243.83
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9216B Electrovalva 3/4 inch 24vac Epdm | AF6RUP 20HL90 3685-030-9216b9.73 / 4 "EPDM24 VAC8.5€215.54
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9217B Electrovalva 3/4 inch 120vac Epdm | AF6RUQ 20HL91 3685-030-9217b9.73 / 4 "EPDM120 VAC8.5€243.83
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9213B Electrovalvă 3/4 inch 24vdc Epdm | AF6RUT 20HL93 3685-030-9213b9.73 / 4 "EPDM24 VDC6.5€215.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9212B Electrovalvă 3/4 inch 12vdc Epdm
€215.54 /unitate