Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AVK AKS4T-580-3.3 Piuliță cu nituri, dimensiune filet M5 X 0.8, lungime 12.070 inci, oțel, 25 buc | AG3FNL 33JF46

AVK AKS4T-580-3.3 Piuliță cu nituri, dimensiune filet M5 X 0.8, lungime 12.070 inchi, oțel, 25 buc.

În stoc
Articol: AG3FNL Model: AKS4T-580-3.3Crucea Ref: 33JF46
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
€18.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Material de bazăOţel
Diapozitivul corpului.7.520mm
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
Dimensiunea burghiuluiM5 X 0.8
SfârşitOperatii Deschise
Finisaj de fixareGalben de zinc trivalent
finalizareaGalben de zinc
Flanșă Dia.8.640mm
Grip Range0.50mm la 3.30mm
Cap Dia.8.640mm
Inaltimea capului0.48mm
Mărimea găurii7.60mm
Lungime12.07mm
MaterialOţel
Tip piulițăstriate
Dimensiune de filetM5 X 0.8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318160000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AVK AKS4T-580-3.3 Piuliță cu nituri, dimensiune filet M5 X 0.8, lungime 12.070 inchi, oțel, 25 buc.
€18.30 /ambalaj