Mediu de aplicare: Medii comerciale , Conectivitate: Spate și lateral cablat , Nota: Comercial , Material: Nailon , Tip de montare: Spăla , Număr de bande: 1 , Număr de poli: 2-Pol , Număr de fire: 3-Wire , Temp. de operare: Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact , Tip priză: decorator , Faza: Monofazate , Indicator de putere: Nu , Prod. Descriere: Față rezistentă la manipulare și netedă , Suprimarea supratensiunii: Nu , Voltaj: 125 VAC , Voltaj: 125 V , latime: 1.14 " , Metoda de cablare: Spate și lateral
Constructii / Recipient comercial
Dispozitiv de cablare Hubbell - Prizele decorative duplex Kellem sunt utilizate în fabrici, clădiri de birouri și fabrici de producție pentru a termina cablarea pentru o conectare sau deconectare ușoară. Acestea au o construcție din nailon cu un design estetic Style Line pentru a oferi frecare scăzută și capacități portante mari și sunt capabile să reziste la temperaturi cuprinse între -40 și 75 de grade C. Aceste receptoare sunt integrate cu terminale cu furcă capabile de auto-împământare, disponibile în 1/ Variante de 2 si 1 CP.
Raptor Supplies De asemenea, oferă Recipiente duplex pentru aplicații de grad spitalicesc.