Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20WHITR Priză dreaptă, duplex, 20A 125V, alb, 1 buc | AD7PKJ 4FTZ9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20WHITR Priză dreaptă, duplex, 20A 125V, alb, 1 buc

În stoc
Articol: AD7PKJ Model: DR20WHITRCrucea Ref: 4FTZ9
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
€30.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
amperi20
Cerere de MediuMedii comerciale
CuloriAlb
Suport conectareSpate și lateral cablat
Evaluare curentA 20
Diametrul BCESpate și lateral cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateComercial
Înălţime1.29 "
HP1
Lungime3.28 "
MaterialNailon
Max. HP1
Tip montareSpăla
Configurare NEMA5-20R
NEMA Rating-ul5-20R
Numărul bandelor1
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Tip Outletdecorator
FazăMonofazate
Indicator de putereNu
Prod. DescriereFață rezistentă la manipulare și netedă
Suprimarea supratensiuniiNu
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
wattage2500 W
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime1.14 "
Dimensiunea firului# 12 AWG la # 10 AWG
Metoda de cablareSpate și lateral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8536698000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Împământare cu 2 poli cu 3 fire

Variante de produs

ProdusModelConfigurare NEMAamperiCuloriNEMA Rating-ulDimensiunea firuluiEvaluare curentÎnălţimeHPPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15WHITR Priză dreaptă, duplex, 15A 125V, alb, 1 buc | AD7PKD 4FTZ4 DR15WHITR5-15R15Alb5-15R# 14 AWG la # 10 AWGA 153.28 "1/2€26.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20BLKTR Priză dreaptă, Duplex, 20A 125V, Negru, 1 buc | AD7PKE 4FTZ5 DR20BLKTR5-20R20Negru5-20R# 12 AWG la # 10 AWGA 201.29 "1€24.94
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20GRYTR Priză dreaptă, Duplex, 20A 125V, Gri, 1 buc | AD7PKF 4FTZ6 DR20GRYTR5-20R20Gri5-20R# 12 AWG la # 10 AWGA 201.29 "1€24.94
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20ITR Priză dreaptă, Duplex, 20A 125V, Fildeș, 1 buc | AD7PKG 4FTZ7 DR20ITR5-20R20Fildeş5-20R# 12 AWG la # 10 AWGA 201.29 "1€24.94
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20TR Priză dreaptă, Duplex, 20A 125V, maro, 1 buc | AD7PKH 4FTZ8 DR20TR5-20R20Maro5-20R# 12 AWG la # 10 AWGA 201.29 "1€24.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20WHITR Priză dreaptă, duplex, 20A 125V, alb, 1 buc
€30.81 /unitate