STAFFORD MFG Seria Solution, SPARC Master Collars


Filtru
Finish: Oxid negru , Dimensiunea șurubului: 1/4-28 x 3/4 , latime: 0.500 "
StilModelDimensiunea canaluluiCalitateInserare Dia.MaterialÎn afara Dia.Material șurub
A
3-DM1S108
1-1/2 "3031.250 "Oţel inoxidabil2.500 "Oțel inoxidabil 18-8
RFQ
B
3-DM1A108
1-1/2 "2024-T3511.250 "Aluminiu2.500 "Aliaj de oțel
RFQ
C
3-DM2L108
1-1/2 "12151.250 "Oţel2.500 "Aliaj de oțel
RFQ
D
3-DM2S108
1-1/2 "3031.250 "Oţel inoxidabil2.500 "Oțel inoxidabil 18-8
RFQ
E
3-DM1L108
1-1/2 "12151.250 "Oţel2.500 "Aliaj de oțel
RFQ
F
3-DM2A108
1-1/2 "2024-T3511.250 "Aluminiu2.500 "Aliaj de oțel
RFQ
B
3-DM1A200
2"2024-T3511.750 "Aluminiu3.250 "Aliaj de oțel
RFQ
A
3-DM1S200
2"3031.750 "Oţel inoxidabil3.250 "Oțel inoxidabil 18-8
RFQ
E
3-DM1L200
2"12151.750 "Oţel3.250 "Aliaj de oțel
RFQ
F
3-DM2A200
2"2024-T3511.750 "Aluminiu3.250 "Aliaj de oțel
RFQ
D
3-DM2S200
2"3031.750 "Oţel inoxidabil3.250 "Oțel inoxidabil 18-8
RFQ
C
3-DM2L200
2"12151.750 "Oţel3.250 "Aliaj de oțel
RFQ
D
3-DM2S300
3"3032.750 "Oţel inoxidabil4"Oțel inoxidabil 18-8
RFQ
C
3-DM2L300
3"12152.750 "Oţel4"Aliaj de oțel
RFQ
F
3-DM2A300
3"2024-T3512.750 "Aluminiu4"Aliaj de oțel
RFQ
E
3-DM1L300
3"12152.750 "Oţel4"Aliaj de oțel
RFQ
A
3-DM1S300
3"3032.750 "Oţel inoxidabil4"Oțel inoxidabil 18-8
RFQ
B
3-DM1A300
3"2024-T3512.750 "Aluminiu4"Aliaj de oțel
RFQ

Seria Solution, SPARC Master Collars

Se folosesc coliere principale Stafford MFG Solution Series sau fixează componente pe un arbore. Ele vin cu un design divizat dintr-o singură piesă, permițându-le să fie instalate și îndepărtate cu ușurință fără a demonta întregul arbore sau componente. Aceste gulere principale prelucrate cu precizie sunt proiectate pentru a se potrivi cu inserții imprimate 3-D (cu găuri) pentru a se potrivi cu ușurință pe orice tip de arbore. Sunt disponibile în variante de materiale din oțel inoxidabil, aluminiu și oțel și pot găzdui dimensiuni ale arborelui cuprinse între 1/8 și 2-3/4 inchi (OD).

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?