WESCO Masă de ridicare electrică


Mesele de ridicare electrice Wesco sunt ideale pentru ridicarea materialelor grele și reducerea îndoirii utilizatorilor în timpul încărcării/descărcării, asamblarii, întreținerii și aplicațiilor de inspecție în depozite, ateliere de prelucrare a metalelor și fabrici de producție. Aceste mese de ridicare pe roți alimentate de baterii sunt, de asemenea, folosite pentru a poziționa sarcinile care trebuie ridicate prin deplasarea articolelor pe distanțe scurte. Au mai mult spațiu deschis sub masa platformei lor în comparație cu mesele de ridicare cu foarfece....Citeste mai mult

Filtru
Cu sprijinul: Baterie , Materialul roții: fenolic
StilModelCapacitate de încărcareLățimea totalăÎnălțimea de ridicare Max.Lungimea platformeiInălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
261108
1000 lb.18 "47.5 "36 "30.5 "39.25 "€6,657.48
A
261100
2000 lb.24 "47.5 "36 "30.5 "39.25 "€7,323.07
A
261102
2000 lb.24 "59 "36 "37 "39.25 "€7,003.42
A
261103
2000 lb.32 "59 "48 "37 "51.25 "€7,778.37
A
261101
2000 lb.32 "47.5 "48 "30.5 "51.25 "€7,935.23
A
261105
4000 lb.32 "59 "48 "37 "51.25 "€8,241.57
A
261104
4000 lb.24 "59 "36 "37 "39.25 "€7,197.19
A
261107
6000 lb.32 "59 "48 "37 "51.25 "€8,352.38
A
261106
6000 lb.24 "59 "36 "37 "39.25 "€8,368.70

Masă de ridicare electrică

Mesele de ridicare electrice de la Wesco au o construcție din oțel capabilă să ridice sarcini de până la 6000 lb. Aceste mese sunt integrate cu un blocare standard de podea care ține masa fixă ​​pentru încărcare și descărcare în siguranță și un voltmetru iluminat pentru starea bateriei ușor de citit. Cele două roți rigide și două rotitoare din rășină fenolică ale acestor unități oferă o manevrabilitate suplimentară. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste mese de ridicare Wesco, disponibile în lungimi de platformă variind de la 36 la 48 inchi pe Raptor Supplies.

DESCRIERE

  • Mesele de ridicare acționate Wesco folosesc un mecanism de control acționat de baterii pentru a ridica sarcini.
  • Au un voltmetru iluminat pentru starea bateriei și indicatoare de stare de încărcare a bateriei pentru a înțelege cu ușurință starea puterii disponibile.
  • Aceste mese ridicătoare sunt echipate cu un mâner și 2 roți pivotante și 2 rigide de 6 inci din rășină fenolică pentru transportul încărcăturii.
  • Au încuietori standard pentru podea pentru menținerea stabilă în timpul încărcării sau descărcarii.
  • Utilizatorii pot adăuga capacități de acționare electrică la aceste mese de ridicare cu motor prin simpla adăugare -PD la sfârșitul numărului de model în timpul comenzii. De exemplu, pentru a comanda o masă de ridicare Wesco 261108 cu acționare electrică, comandați Wesco 261108-PD.
  • Utilizatorii pot comanda aceste mese de ridicare cu opțiuni de suprafață, cum ar fi lungimea push-pull, lățimea push-pull, lungimea superioară a rolei, lățimea superioară a rolei și masa de transfer cu bile pentru utilizare în aplicații specifice.

Întrebări Frecvente

Care sunt dimensiunile mesei cu platformă disponibile cu aceste mese electrice Wesco?

Aceste mese de ridicare electrice Wesco au mese cu platformă cu dimensiuni de 18 x 36, 24 x 36 și 32 x 48 inci.

Care sunt capacitățile de ridicare ale acestor mese electrice Wesco?

Aceste mese de ridicare cu motor Wesco pot ridica sarcini cu o greutate de la 1000 la 6000 lb.

Pot fi folosite aceste mese electrice Wesco chiar și în timpul reîncărcării?

Da, aceste mese electrice Wesco pot fi operate în timpul reîncărcării atunci când bateria este încărcată minim.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?