WESCO 261102 Masă de ridicare motorizată, capacitate de 2000 lbs, dimensiune 36 inch x 24 inch, lift 59 inch | AG7JPU PLT-20-2436

WESCO 261102 Masă de ridicare electrică, capacitate de 2000 lbs, dimensiune 36 inchi x 24 inchi, ridicare de 59 inchi

În stoc
Post: AG7JPU Model: 261102Ref. cruce: PLT-20-2436

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,003.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasă de ridicare electrică
Înălțimea de ridicare Max.59 "
Înălțimea de ridicare Min.37 "
Capacitate de încărcare2000 lb.
Inălțime totală37 "
Lungime totală39.25 "
Lățimea totală24 "
Lungimea platformei36 "
Lățimea peronului24 "
Cu sprijinulBaterie
Materialul roțiifenolic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 255.15
Înălțimea navei (cm)93.98
Lungimea navei (cm)99.7
Lățimea navei (cm)60.96

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareLățimea totalăÎnălțimea de ridicare Max.Lungimea platformeiInălțime totalăLungime totalăPreț
WESCO 261108 Masă de ridicare cu motor, capacitate de 1000 lbs, dimensiune 36 inchi x 18 inchi, ridicare 47-1/2 inci | AG7JPQ PLT-10-1836 2611081000 lb.18 "47.5 "36 "30.5 "39.25 "€6,657.48
WESCO 261100 Masă de ridicare motorizată, capacitate de 2000 lbs, dimensiune 36 inchi x 24 inchi, ridicare 47-1/2 inci | AG7JPR PLTL-20-2436 2611002000 lb.24 "47.5 "36 "30.5 "39.25 "€7,323.07
WESCO 261101 Masă de ridicare motorizată, capacitate de 2000 lbs, dimensiune 48 inch x 32 inch, ridicare 47-1/2 inch | AG7JPT PLTL-20-3248 2611012000 lb.32 "47.5 "48 "30.5 "51.25 "€7,935.23
WESCO 261103 Masă de ridicare motorizată, capacitate de 2000 lbs, dimensiune 48 inch x 32 inch, lift 59 inch | AG7JPV PLT-20-3248 2611032000 lb.32 "59 "48 "37 "51.25 "€7,778.38
WESCO 261104 Masă de ridicare motorizată, capacitate de 4000 lbs, dimensiune 36 inch x 24 inch, lift 59 inch | AG7JPW PLT-40-2436 2611044000 lb.24 "59 "36 "37 "39.25 "€7,197.19
WESCO 261105 Masă de ridicare cu motor, capacitate de 4000 lbs, dimensiune 48 inch x 32 inch, lift 59 inch | AG7JPX PLT-40-3248 2611054000 lb.32 "59 "48 "37 "51.25 "€8,241.58
WESCO 261106 Masă de ridicare cu motor, capacitate de 6000 lbs, dimensiune 36 inchi x 24 inchi, ridicare 59 inchi | AG7JPY PLT-60-2436 2611066000 lb.24 "59 "36 "37 "39.25 "€8,368.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 261102 Masă de ridicare electrică, capacitate de 2000 lbs, dimensiune 36 inchi x 24 inchi, ridicare de 59 inchi
€7,003.42 /unitate