Stafford Mfg 3-DM1S300 Colier principal, 1 bucată despicat, orificiu de 3 inchi, 2-3/4 inch max. Introduceți ID, SS | CJ6KWF

STAFFORD MFG 3-DM1S300 Guler principal, 1 bucată despicat, 3 inch orificiu, 2-3/4 inch max. Introdu ID, SS

Articol: CJ6KWF Model: 3-DM1S300
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGuler
Dimensiunea canalului3"
Calitate303
Inserare Dia.2.750 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.4"
Material șurubOțel inoxidabil 18-8
Dimensiunea șurubului1/4-28 x 3/4
Lăţime0.500 "

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiCalitateInserare Dia.MaterialÎn afara Dia.Material șurubPreț
Stafford Mfg 3-DM1L108 Colier principal, 1 bucată despicat, orificiu de 1-1/2 inch, 1-1/4 inch max. Introduceți ID, Oțel | CJ6KWA 3-DM1L1081-1/2 "12151.250 "Oţel2.500 "Aliaj de oțel-
RFQ
Stafford Mfg 3-DM1L200 Colier principal, 1 bucată despicat, 2 inch orificiu, 1-3/4 inch max. Introduceți ID, Oțel | CJ6KWB 3-DM1L2002"12151.750 "Oţel3.250 "Aliaj de oțel-
RFQ
Stafford Mfg 3-DM1L300 Colier principal, 1 bucată despicat, orificiu de 3 inchi, 2-3/4 inch max. Introduceți ID, Oțel | CJ6KWC 3-DM1L3003"12152.750 "Oţel4"Aliaj de oțel-
RFQ
Stafford Mfg 3-DM1S108 Colier principal, 1 bucată despicat, orificiu de 1-1/2 inch, 1-1/4 inch max. Introduceți ID, SS | CJ6KWD 3-DM1S1081-1/2 "3031.250 "Oţel inoxidabil2.500 "Oțel inoxidabil 18-8-
RFQ
Stafford Mfg 3-DM1S200 Guler principal, 1 bucată despicat, 2 inch orificiu, 1-3/4 inch max. Introduceți ID, SS | CJ6KWE 3-DM1S2002"3031.750 "Oţel inoxidabil3.250 "Oțel inoxidabil 18-8-
RFQ
Stafford Mfg 3-DM1A108 Colier principal, 1 bucată despicat, orificiu de 1-1/2 inch, 1-1/4 inch max. Inserați ID, Aluminiu | CJ6KWG 3-DM1A1081-1/2 "2024-T3511.250 "Aluminiu2.500 "Aliaj de oțel-
RFQ
Stafford Mfg 3-DM1A200 Guler principal, 1 bucată despicat, 2 inch orificiu, 1-3/4 inch max. Inserați ID, Aluminiu | CJ6KWH 3-DM1A2002"2024-T3511.750 "Aluminiu3.250 "Aliaj de oțel-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STAFFORD MFG 3-DM1S300 Guler principal, 1 bucată despicat, 3 inch orificiu, 2-3/4 inch max. Introdu ID, SS