Amplificatoare: 20 , Conectivitate: Terminale cu șurub cu fir din spate și lateral , Evaluare curentă: A 20 , Datorie: Extra greu , Nota: Spital , Înălțime: 1.05 " , HP: 1 , Evaluare IP: 20 , Lungime: 3.28 " , Max. HP: 1 , Montare: Montarea cu șurub , Tip de montare: Spăla , Configurație NEMA: 5-20R , Evaluare NEMA: 5-20R , Număr de bande: 1 , Număr de poli: 2 , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , Tip priză: Duplex , Faza: Monofazate , Prod. Descriere: Groove Finder, împământare , Suprimarea supratensiunii: Nu , Voltaj: 125 V , latime: 1.33 " , Dimensiunea firului: # 12 AWG la # 10 AWG , Metoda de cablare: Spate și lateral
Prize duplex de grad spitalicesc, 2 poli, 20A, 125V
Dispozitivul de cablare Hubbell - Prizele de tip spital Kellems conectează echipamentele electrice la rețeaua electrică, prevenind în același timp deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau a oricărei mișcări în aplicații de construcții și industriale. Aceste prize duplex de sex feminin au un design cu fir din spate și lateral pentru optimizarea conexiunilor cablajului peste bornele cu șurub. Au o față din nailon/policarbonat cu construcție de bază PBT pentru rezistență la impact și durabilitate. Modelele selectate oferă un indicator luminos de pornire pentru a verifica disponibilitatea puterii. Mecanismul de contact rezistent la manipulare previne rănirea și două LED-uri pentru fața recipientului iluminat îmbunătățesc vizibilitatea în condiții de lumină scăzută. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste prize de 20A, 125V, disponibile în culorile alb, roșu și migdale deschise.