Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300REDTRA Prize 125V 20A 1 HP NEMA 5-20R | AF9LHJ 30CZ73

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300REDTRA Priză 125V 20A 1 CP NEMA 5-20R

În stoc
Articol: AF9LHJ Model: 8300REDTRACrucea Ref: 30CZ73

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€67.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
amperi20
Cerere de MediuGrad de spital
CuloriRoșu
HP1
MaterialNailon
Tip montareSpăla
Configurare NEMA5-20R
Numărul bandelor1
Număr de poli2
Număr de fire3
Tip OutletDuplex
Indicator de putereNu
Suprimarea supratensiuniiNu
Voltaj125
Rezistent la intemperiiNu
Metoda de cablareSpate și lateral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)24.92
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8536698000

Variante de produs

ProdusModelCerere de MediuCuloriMaterialNumăr de fireIndicator de putereVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300ILR Receptacle, Duplex, 2 poli, 3 fire împământare, 20A, 125V, roșu | AC8QFA 3D290 HBL8300ILRGrad de spital de uz intensRoșuPolicarbonat3-WireNu125 VAC€137.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300REDTRA Priză cu indicator de alimentare 125V 20A 1 HP NEMA 5-20R | AF9LHD 30CZ66 8300REDTRAGrad de spitalRoșuNailon3Da125€46.10
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300REDL Prize 125V 20A 1 CP | AF9LHE 30CZ68 8300REDLGrad de spitalRoșuNailon3Da125€79.57
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300WTRA Prize 125V 20A 1 CP | AF9LHG 30CZ71 8300WTRAGrad de spitalAlbNailon3Nu125€55.59
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300LATRA Priza 125V 20A 1 CP | AF9LHH 30CZ72 8300LATRAGrad de spitalMigdală ușoarăNailon3Nu125€45.07
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300RED Prize 125V 20A 1 CP | AF9LHK 30CZ78 8300REDGrad de spitalRoșuNailon3Nu125€31.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300REDTRA Priză 125V 20A 1 CP NEMA 5-20R
€67.02 /unitate