Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300ILR Receptacle, Duplex, 2 poli, 3 fire împământare, 20A, 125V, roșu | AC8QFA 3D290

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300ILR Priză, duplex, 2 poli, împământare cu 3 fire, 20 A, 125 V, roșu

În stoc
Articol: AC8QFA Model: HBL8300ILRCrucea Ref: 3D290

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€137.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
amperi20
Cerere de MediuGrad de spital de uz intens
CuloriRoșu
Suport conectareTerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
TaxăExtra greu
CalitateSpital
Înălţime1.05 "
HP1
IP Rating-ul20
Lungime3.28 "
MaterialPolicarbonat
Max. HP1
MontareMontarea cu șurub
Tip montareSpăla
Configurare NEMA5-20R
NEMA Rating-ul5-20R
Numărul bandelor1
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Tip OutletDuplex
FazăMonofazate
Indicator de putereNu
Prod. DescriereGroove Finder, împământare
Suprimarea supratensiuniiNu
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
wattage2500 W
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime1.33 "
Dimensiunea firului# 12 AWG la # 10 AWG
Metoda de cablareSpate și lateral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536490080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Iluminat

Variante de produs

ProdusModelCerere de MediuCuloriMaterialNumăr de fireIndicator de putereVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300REDTRA Priză cu indicator de alimentare 125V 20A 1 HP NEMA 5-20R | AF9LHD 30CZ66 8300REDTRAGrad de spitalRoșuNailon3Da125€46.10
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300REDL Prize 125V 20A 1 CP | AF9LHE 30CZ68 8300REDLGrad de spitalRoșuNailon3Da125€79.57
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300WTRA Prize 125V 20A 1 CP | AF9LHG 30CZ71 8300WTRAGrad de spitalAlbNailon3Nu125€55.59
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300LATRA Priza 125V 20A 1 CP | AF9LHH 30CZ72 8300LATRAGrad de spitalMigdală ușoarăNailon3Nu125€45.07
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300REDTRA Prize 125V 20A 1 HP NEMA 5-20R | AF9LHJ 30CZ73 8300REDTRAGrad de spitalRoșuNailon3Nu125€67.02
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300RED Prize 125V 20A 1 CP | AF9LHK 30CZ78 8300REDGrad de spitalRoșuNailon3Nu125€31.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300ILR Priză, duplex, 2 poli, împământare cu 3 fire, 20 A, 125 V, roșu
€137.72 /unitate