KURIYAMA K2W-1220X100 Tuburi de aerare 3/4 inch ID 100 picioare negru | AD7GQF 4EGT7

KURIYAMA K2W-1220X100 Tuburi de aerare 3/4 inch ID 100 picioare negru

În stoc
Articol: AD7GQF Model: K2W-1220X100Crucea Ref: 4EGT7

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€898.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi de aerare
CuloriNegru
În interiorul Dia.3 / 4 "
Lungime100ft
MaterialPVC special cu greutate neagră
Presiune maximă50 psi
În afara Dia.1.275 "
Temp. Gamă25 la 150 grade F
Grosimea peretelui0.263 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.455
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS3917390010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
KURIYAMA K2W-0611X300 Tuburi de aerare 3/8 inch ID 300 picioare negru | AD7GQC 4EGT4 K2W-0611X3003 / 8 "250ft0.69 "0.158 "€850.27
KURIYAMA K2W-0815X200 Tuburi de aerare 1/2 inch ID 200 picioare negru | AD7GQD 4EGT5 K2W-0815X2001 / 2 "200ft0.96 "0.23 "€1,003.96
KURIYAMA K2W-1017X100 Tuburi de aerare 5/8 inch ID 100 picioare negru | AD7GQE 4EGT6 K2W-1017X1005 / 8 "100ft1.065 "0.22 "€602.25
KURIYAMA K2W-1627X100 Tuburi de aerare 1 inch ID 100 picioare negru | AD7GQG 4EGT8 K2W-1627X1001"100ft1.69 "0.345 "€1,232.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KURIYAMA K2W-1220X100 Tuburi de aerare 3/4 inch ID 100 picioare negru
€898.23 /unitate