KURIYAMA K2W-1627X100 Tuburi de aerare 1 inch ID 100 picioare negru | AD7GQG 4EGT8

KURIYAMA K2W-1627X100 Tuburi de aerare 1 inch ID 100 picioare negru

În stoc
Articol: AD7GQG Model: K2W-1627X100Crucea Ref: 4EGT8

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,232.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi de aerare
CuloriNegru
În interiorul Dia.1"
Lungime100ft
MaterialPVC special cu greutate neagră
Presiune maximă50 psi
În afara Dia.1.69 "
Temp. Gamă25 la 150 grade F
Grosimea peretelui0.345 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.5
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)57.15
Codul HS3917390010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
KURIYAMA K2W-0611X300 Tuburi de aerare 3/8 inch ID 300 picioare negru | AD7GQC 4EGT4 K2W-0611X3003 / 8 "250ft0.69 "0.158 "€850.27
KURIYAMA K2W-0815X200 Tuburi de aerare 1/2 inch ID 200 picioare negru | AD7GQD 4EGT5 K2W-0815X2001 / 2 "200ft0.96 "0.23 "€1,003.96
KURIYAMA K2W-1017X100 Tuburi de aerare 5/8 inch ID 100 picioare negru | AD7GQE 4EGT6 K2W-1017X1005 / 8 "100ft1.065 "0.22 "€602.25
KURIYAMA K2W-1220X100 Tuburi de aerare 3/4 inch ID 100 picioare negru | AD7GQF 4EGT7 K2W-1220X1003 / 4 "100ft1.275 "0.263 "€898.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KURIYAMA K2W-1627X100 Tuburi de aerare 1 inch ID 100 picioare negru
€1,232.70 /unitate