MAIN FILTER INC. Filtre hidraulice interschimbabile, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare Viton


Filtru
Filtrare media: Plasa de sarma , Evaluare filtru: 200 , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Viton , Microni: 200 , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Viton , Dimensiune de filet: M16
StilModelOD de susID de josOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDPreț (ex. TVA)
A
MF0603076
1.63 "-1.63 "435435 PSI25 mp Inch2.99 "-€53.25
RFQ
B
MF0604482
1.63 "-1.63 "-435 PSI18 mp Inch2.48 "-€45.04
RFQ
C
MF0419835
1.85 "-1.85 "435435 PSI151 mp Inch6.02 "0.87 "€55.14
RFQ
C
MF0606696
1.85 "-1.85 "435435 PSI151 mp Inch6.02 "0.87 "€55.14
RFQ
D
MF0309079
1.85 "-1.85 "435435 PSI74 mp Inch3.3 "0.87 "€43.15
RFQ
C
MF0597689
1.85 "-1.85 "435435 PSI151 mp Inch6.02 "0.87 "€55.14
RFQ
D
MF0606943
1.85 "-1.85 "435435 PSI74 mp Inch3.3 "0.87 "€43.15
RFQ
D
MF0598045
1.85 "-1.85 "-435 PSI74 mp Inch3.3 "0.87 "€43.15
RFQ
E
MF0597786
2.717 "-2.717 "435435 PSI205 mp Inch4.52 "1.346 "€70.48
RFQ
E
MF0420179
2.717 "-2.717 "435435 PSI205 mp Inch4.52 "1.346 "€70.48
RFQ
F
MF0606791
2.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "€81.20
RFQ
E
MF0606765
2.717 "-2.717 "435435 PSI205 mp Inch4.52 "1.346 "€70.48
RFQ
F
MF0597843
2.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "€81.20
RFQ
F
MF0420407
2.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "€81.20
RFQ
F
MF0420406
2.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "€81.20
RFQ
G
MF0601614
3.032 "1.898 "3.032 "-435 PSI318 mp Inch7.63 "-€98.38
RFQ
H
MF0597575
3.07 "-3.07 "145145 PSI276 mp Inch6.69 "1.59 "€52.46
RFQ
H
MF0606576
3.07 "-3.07 "145145 PSI276 mp Inch6.69 "1.59 "€52.46
RFQ
I
MF0596785
3.071 "-3.071 "---8.221.701 "€100.90
RFQ
I
MF0415885
3.071 "-3.071 "---8.221.701 "€100.90
RFQ
I
MF0605649
3.071 "-3.071 "---8.22 "1.701 "€100.90
RFQ
J
MF0597958
3.563 "-3.563 "-435 PSI493 mp Inch6.37 "1.898 "€123.61
RFQ
J
MF0594474
3.563 "-3.563 "435435 PSI493 mp Inch6.37 "1.898 "€123.61
RFQ
J
MF0606867
3.563 "-3.563 "-435 PSI493 mp Inch6.37 "1.898 "€123.61
RFQ
K
MF0602820
4.016 "2.37 "4.016 "-435 PSI399 mp Inch9.212.37 "€124.07
RFQ
K
MF0604489
4.016 "2.37 "4.016 "-435 PSI399 mp Inch9.212.37 "€124.07
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?