MAIN FILTER INC. MF0597786 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 200 Micron Rating, Viton Seal, 4.52 Inch Height | CG3GBK D37B200SV

MAIN FILTER INC. MF0597786 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare Viton, înălțime de 4.52 inci

Articol: CG3GBK Model: MF0597786Cruce Ref: D37B200SV '
€70.48 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior2.717 "
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului205 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime4.52 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni200
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.346 "
OD de sus2.717 "

Detalii produs:

    • Înlocuire WIX D37B200SV

Variante de produs

ProdusModelOD de susID de josOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDPreț
MAIN FILTER INC. MF0309079 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.3 inchi | CF8CQA HF7956 MF03090791.85 "-1.85 "435435 PSI74 mp Inch3.3 "0.87 "€35.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0415885 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.22 inchi | CF9EDL D141T200A MF04158853.071 "-3.071 "---8.221.701 "€83.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0419835 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.02 inchi | CF9KLW DHD110S200B MF04198351.85 "-1.85 "435435 PSI151 mp Inch6.02 "0.87 "€45.57
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0420179 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.52 inchi | CF9KZR DHD160S200B MF04201792.717 "-2.717 "435435 PSI205 mp Inch4.52 "1.346 "€58.25
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0420406 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.81 inci | CF9LJP 0240D200WHC MF04204062.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "€67.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0420407 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.81 inci | CF9LJQ DHD240S200B MF04204072.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "€67.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0594474 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.37 inchi | CG3DGB R900216199 MF05944743.563 "-3.563 "435435 PSI493 mp Inch6.37 "1.898 "€102.16
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0597786 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare Viton, înălțime de 4.52 inci
€70.48 /unitate