SPENCE Regulator de presiune cu acțiune directă din fontă, seria D50


Filtru
StilModelGama de reglare a presiuniiMaterial corpÎnălţimeDimensiunea intrăriiLungimePresiune maximăMax. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A
D50-C1B9A
3 la 15 psiFontă8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 grade F3 / 8 "€386.72
A
D50-C1D9A
3 la 15 psiFontă8.625 "3 / 4 "6"200 psi400 grade F3 / 4 "€500.39
A
D50-C1E9A
3 la 15 psiFontă9.25 "1"7.5 "200 psi400 grade F1"€646.76
A
D50-C1F9A
3 la 15 psiFontă9.25 "1.25 "7.5 "200 psi400 grade F1.25 "€897.05
A
D50-C1C9A
3 la 15 psiFontă8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 grade F1 / 2 "€409.59
A
D50-C1H9B
5 la 40 psiFontă14.25 "2"9"200 psi400 grade F2"€1,447.88
A
D50-C1G9B
5 la 40 psiFontă14.25 "1.5 "9"200 psi400 grade F1.5 "€997.63
A
D50-C1D9C
10 la 30 psiFontă8.625 "3 / 4 "6"200 psi400 grade F3 / 4 "€500.39
A
D50-C1B9C
10 la 30 psiFontă8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 grade F3 / 8 "€386.72
A
D50-C1C9C
10 la 30 psiFontă8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 grade F1 / 2 "€409.59
A
D50-C1F9C
10 la 30 psiFontă9.25 "1.25 "7.5 "200 psi400 grade F1.25 "€897.05
A
D50-C1E9C
10 la 30 psiFontă9.25 "1"7.5 "200 psi400 grade F1"€646.76
A
D50-C1G9G
30 la 100 psiFontă14.25 "1.5 "9"200 psi400 grade F1.5 "€997.63
A
D50-C1H9G
30 la 100 psiFontă14.25 "2"9"200 psi400 grade F2"€1,447.88
A
D50-C1C9H
30 la 140 psiFontă8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 grade F1 / 2 "€409.59
A
D50-T1C9H
30 la 140 psiOţel inoxidabil7.125 "1 / 2 "4.875 "300 psi420 grade F1 / 2 "€2,240.56
A
D50-C1B9H
30 la 140 psiFontă8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 grade F3 / 8 "€386.72
A
D50-C1F9H
30 la 140 psiFontă9.25 "1.25 "7.5 "200 psi400 grade F1.25 "€897.05
A
D50-C1D9H
30 la 140 psiFontă8.625 "3 / 4 "6"200 psi400 grade F3 / 4 "€500.39
A
D50-C1E9H
30 la 140 psiFontă9.25 "1"7.5 "200 psi400 grade F1"€646.76

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?