SPENCE D50-C1C9C Regulator de presiune 1/2 inch 10 - 30 Psi | AB3FTE 1RXR9

SPENCE D50-C1C9C Regulator de presiune 1/2 inch 10 până la 30 Psi

În stoc
Articol: AB3FTE Model: D50-C1C9CCrucea Ref: 1RXR9

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€409.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune cu acțiune directă
Material corpFontă
Înălţime8.625 "
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Lungime6"
Presiune maximă200 psi
Max. Temp.400 grade F
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Gama de reglare a presiunii10 la 30 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.121
Înălțimea navei (cm)24.38
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8481100090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama de reglare a presiuniiMaterial corpÎnălţimeDimensiunea intrăriiLungimePresiune maximăMax. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț
SPENCE D50-C1B9A Regulator de presiune 3/8 inch 3 până la 15 Psi | AB3FTA 1RXR5 D50-C1B9A3 la 15 psiFontă8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 grade F3 / 8 "€386.73
SPENCE D50-C1B9C Regulator de presiune 3/8 inch 10 - 30 Psi | AB3FTB 1RXR6 D50-C1B9C10 la 30 psiFontă8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 grade F3 / 8 "€386.73
SPENCE D50-C1B9H Regulator de presiune 3/8 inch 30 - 140 Psi | AB3FTC 1RXR7 D50-C1B9H30 la 140 psiFontă8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 grade F3 / 8 "€386.73
SPENCE D50-C1C9A Regulator de presiune 1/2 inch 3 până la 15 Psi | AB3FTD 1RXR8 D50-C1C9A3 la 15 psiFontă8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 grade F1 / 2 "€409.60
SPENCE D50-C1C9H Regulator de presiune 1/2 inch 30 - 140 Psi | AB3FTF 1RXT1 D50-C1C9H30 la 140 psiFontă8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 grade F1 / 2 "€409.60
SPENCE D50-C1D9A Regulator de presiune 3/4 inch 3 până la 15 Psi | AB3FTG 1RXT2 D50-C1D9A3 la 15 psiFontă8.625 "3 / 4 "6"200 psi400 grade F3 / 4 "€500.38
SPENCE D50-C1D9C Regulator de presiune 3/4 inch 10 - 30 Psi | AB3FTH 1RXT3 D50-C1D9C10 la 30 psiFontă8.625 "3 / 4 "6"200 psi400 grade F3 / 4 "€500.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPENCE D50-C1C9C Regulator de presiune 1/2 inch 10 până la 30 Psi
€409.60 /unitate