Supapă tip E
Supapele Spence de tip E sunt acționate pilot și au un design cu un singur loc, cu construcție compactă, metal echilibrat, diafragme flexibile și arc principal pentru a opri automat fluxul de lichid sau gaz la un punct de referință de presiune, menținând niveluri de presiune sigure. Acestea sunt dotate cu un port de purjare de 4A care restricționează debitul și presiunea construită sub diafragmă și un by-pass cu trei supape pentru a facilita inspecția fără întreruperea serviciilor. Pilotul poate fi montat pe ambele părți ale supapei principale folosind un niplu de 1/4 inch și o racordare (furnizate împreună cu ansamblul) care conectează cu ușurință camera cu diafragmă la punctul dorit de control al presiunii. Ele sunt capabile să reziste la o presiune maximă și o temperatură de 600 psig și, respectiv, 600 de grade F.