SPENCE Presiunea regulatorului D Pilot


Filtru
(F) Conexiuni NPT (In.): 1/4 , Materialul corpului: Fontă , Tipul conexiunii: 1/4 "NPT , Material disc: Oţel inoxidabil , Lungime: 4.625 " , Max. PSI de operare: 250 , Max. Presiune: 250 psi , Intrare NPT: 1 / 4 " , Priză NPT: 1/4 , Dimensiune priză: 1 / 4 " , Interval de reglare a presiunii: 2 la 30 psi , Tip: Primăvară pilot interschimbabilă
StilModelMax. Temp.Preț (ex. TVA)
A
SPS-175
-€791.97
A
SPS-60
406 grade F€791.97
A
SPS-30
450 grade F€774.88

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?