Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPENCE SPS-175 Regulator de presiune D Pilot | AD8ZRD 4NU82

SPENCE SPS-175 Regulator de presiune D pilot

În stoc
Articol: AD8ZRD Model: SPS-175Crucea Ref: 4NU82
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
€791.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator pilot de presiune
(F) Conexiuni NPT (In.)1/4
Material corpFontă
Tip conexiune1/4 "NPT
Material discOţel inoxidabil
Gama PSI în aval20 la 175
Max. Operarea PSI250
Intrare NPT1 / 4 "
Priza NPT1/4
Configurarea conductelorÎn corp, în linie
TipPrimăvară pilot interschimbabilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4
Înălțimea navei (cm)26.16
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Culoarea arcului supapei pilot (auriu)

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.Preț
SPENCE SPS-30 Regulator de presiune D Pilot | AD8ZRB 4NU80 SPS-30450 grade F€774.88
SPENCE SPS-60 Regulator de presiune D Pilot | AD8ZRC 4NU81 SPS-60406 grade F€791.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPENCE SPS-175 Regulator de presiune D pilot
€791.97 /unitate