TITAN PRO Condensatoare de funcționare a motorului
Filtru
Goliți toate
A
B
C
D
E
Cauza Material: Aluminiu , Material coperta: Oţel , Hz: 50/60 , Temp. Gamă: -40 grade până la 70 grade C , Tip terminal: 1/4 "masculin , Voltaj: 370-440V
Condensatorul de funcționare a motorului de calitate profesională produs de Titan Pro este ideal pentru aplicații în aparate de aer condiționat, pompe spa și porți electrice. Este construit în conformitate cu standardele internaționale EIA-456A și IEC 60252-1:2001. Condensatorul Titan Pro constă dintr-un comutator de siguranță anti-explozie de a doua generație, o peliculă de polipropilenă metalizată cu margini grele și o bobină dielectrică impregnată. Oferă până la 60000 de ore de viață operațională și poate funcționa la temperaturi cuprinse între -40 grade Celsius și 70 grade Celsius. Condensatorii Titan Pro sunt disponibili în secțiuni simple și duble, dimensiuni rotunde și ovale și în opțiuni de tensiune nominală de 370 V sau 440 V.