Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TITAN PRO TRCF17.5 Condensator de funcționare a motorului 17.5 Mfd 3-1/4 inci înălțime | AC4KZH 30D616

TITAN PRO TRCF17.5 Condensator de funcționare a motorului 17.5 Mfd 3-1/4 inci înălțime

În stoc
Element: AC4KZH Model: TRCF17.5Crucea Ref: 30D616

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€11.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCondensator de funcționare a motorului
Înălțimea carcasei2-3/4 "
Cauza MaterialAluminiu
Materialul de acoperireOţel
Diametru1.75 "
Baza EIA ULP
Hz50/60
Evaluarea microfaradului17.5
Adâncimea totală1.75 "
Inălțime totală3.25 "
Lățimea totală1.75 "
ModelaRundă
Temp. Gamă-40 grade până la 70 grade C
Tipul terminalului1/4 "masculin
Voltaj370-440V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8532100000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametruArticolAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăModelaPreț
Condensator de funcționare a motorului TITAN PRO TOCF10 10 Mfd 3-3/16 inci înălțime | AC4KXL 30D572 TOCF101.25 "Condensator de funcționare a motorului1.25 "3.187 "2"Oval€8.58
TITAN PRO TOCF12.5 Condensator de funcționare a motorului oval, înălțime de 3-9/16 inchi | AC4KXM 30D573 TOCF12.51.25 "Condensator de funcționare a motorului1.25 "3 9 / 16 "2"Oval€9.50
Condensator de funcționare a motorului TITAN PRO TOCF15 15 Mfd 3-9/16 inci înălțime | AC4KXN 30D574 TOCF151.25 "Condensator de funcționare a motorului1.25 "3 9 / 16 "2"Oval€10.15
TITAN PRO TOCF17.5 Condensator de funcționare a motorului 17.5 Mfd 4-3/8 inci înălțime | AC4KXP 30D575 TOCF17.51.25 "Condensator de funcționare a motorului1.25 "4.375 "2"Oval€10.77
Condensator de funcționare a motorului TITAN PRO TOCF2 2 Mfd 2-3/4 inci înălțime | AC4KXQ 30D576 TOCF21.875 "Condensator de funcționare a motorului1.25 "2.75 "2"Oval€5.80
TITAN PRO TOCF2.5 Condensator de funcționare a motorului 2.5 Mfd 2-3/4 inci înălțime | AC4KXR 30D577 TOCF2.51.25 "Condensator de funcționare a motorului1.25 "2.75 "2"Oval€8.14
Condensator de funcționare a motorului TITAN PRO TOCF20 20 Mfd 3-3/16 inci înălțime | AC4KXT 30D578 TOCF201.75 "Condensator de funcționare a motorului1.75 "3.187 "2.75 "Oval€11.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TITAN PRO TRCF17.5 Condensator de funcționare a motorului 17.5 Mfd 3-1/4 inci înălțime
€11.31 /unitate