MILLER-SMITH EQUIPMENT Manometru


Filtru
Precizie: +/- 3-2-3% , Culoarea carcasei: Negru , Material carcasa: Oţel , Locația conexiunii: Coborâți , Dimensiunea conexiunii: 1/4 "MNPT , Dimensiune cadran: 2" , Tip ecartament: Regulator de sudare , Material lentile: Policarbonat , Material priză: Alamă , Material tub: Fosfor Bronz
StilModelgradațiiGamăCea mai mică absolvirePreț (ex. TVA)
A
GA134-03
5 psi0 la 30 psi, 0 la 2 bare1 psi€41.89
A
GA141-03
5 psi0 la 30 psi, 0 la 2 bare1 psi€41.93
A
GA135-03
10 psi0 la 60 psi, 0 la 4 bare2 psi€41.89
A
GA143-03
20 psi0 la 100 psi, 0 la 7 bare2 psi€41.89
A
GA137-03
30 psi0 la 150 psi, 0 la 10 bare5 psi€41.89
A
GA140-03
40 psi0 la 200 psi, 0 la 14 bare2 psi€41.89
A
GA138-03
100 psi0 la 400 psi, 0 la 28 bare10 psi€41.89
A
GA142-03
100 psi0 la 600 psi, 0 la 40 bare20 psi€41.89
B
GA145-03
1000 psi0 până la 6000 psi / Bar200 psi€73.21

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?