Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILLER-SMITH EQUIPMENT GA135-03 Manometru 0 până la 60 Psi 0 până la 4 bar 2 | AC7LWH 38N707

MILLER-SMITH EQUIPMENT GA135-03 Manometru 0 până la 60 Psi 0 până la 4 bar 2

În stoc
Articol: AC7LWH Model: GA135-03Crucea Ref: 38N707

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€41.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Acuratete+/- 3-2-3%
Culoarea cazuluiNegru
Cauza MaterialOţel
Locația conexiuniiCoborâți
Dimensiunea conexiunii1/4 "MNPT
Dimensiunea cadranului2"
Tipul gabarituluiRegulator de sudare
gradații10 psi
Material LensPolicarbonat
Gamă0 la 60 psi, 0 la 4 bare
Cea mai mică absolvire2 psi
Material socluAlamă
Materialul tubuluiFosfor Bronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS9026208000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelgradațiiGamăCea mai mică absolvirePreț
MILLER-SMITH EQUIPMENT GA134-03 Manometru 0 până la 30 Psi 0 până la 2 bar 2 | AC7LWG 38N706 GA134-035 psi0 la 30 psi, 0 la 2 bare1 psi€41.89
MILLER-SMITH EQUIPMENT GA137-03 Manometru 0 până la 150 Psi 0 până la 10 bar | AC7LWJ 38N708 GA137-0330 psi0 la 150 psi, 0 la 10 bare5 psi€41.89
MILLER-SMITH EQUIPMENT GA138-03 Manometru 0 până la 400 Psi 0 până la 28 bar | AC7LWK 38N709 GA138-03100 psi0 la 400 psi, 0 la 28 bare10 psi€41.89
MILLER-SMITH EQUIPMENT GA140-03 Manometru 0 până la 200 Psi 0 până la 14 bar | AC7LWL 38N710 GA140-0340 psi0 la 200 psi, 0 la 14 bare2 psi€41.89
MILLER-SMITH EQUIPMENT GA141-03 Manometru 0 până la 30 Psi 0 până la 2 bar 2 | AC7LWM 38N711 GA141-035 psi0 la 30 psi, 0 la 2 bare1 psi€41.93
MILLER-SMITH EQUIPMENT GA142-03 Manometru 0 până la 600 Psi 0 până la 40 bar | AC7LWN 38N712 GA142-03100 psi0 la 600 psi, 0 la 40 bare20 psi€41.89
MILLER-SMITH EQUIPMENT GA143-03 Manometru 0 până la 100 Psi 0 până la 7 bar | AC7LWP 38N713 GA143-0320 psi0 la 100 psi, 0 la 7 bare2 psi€41.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT GA135-03 Manometru 0 până la 60 Psi 0 până la 4 bar 2
€41.89 /unitate