DUTTON-LAINSON Troliuri de mână cu angrenaj cilindru


Filtru
Culoare a cadrului: Cupru Bronz Metalic , Finisaj cadru: Pudră acoperită , Material cadru: Oţel , Tip angrenaj: Angrenaj cilindric , Lungimea mânerului: 7"
StilModelRaport de transmisieArticolInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
DLB800A
4.4:1Troliu manual5.5 "6 11 / 16 "6.25 "€119.95
B
DLB1205A
5.4:1Troliu manual cu frână6.75 "7.5 "6.5 "€118.63

Troliuri de mână cu angrenaj cilindru

Troliurile manuale Dutton-Lainson cu angrenaje cilindrice sunt concepute pentru menținerea sarcinilor la înălțimea necesară și încărcarea/descărcarea obiectelor din remorcă; ideal pentru aplicații de ridicare în depozite și industrii. Aceste troliuri de mână din oțel sunt prevăzute cu roți dințate drepte pentru troliu de ridicare, capabile să susțină sarcini de până la 1200 lb. Sunt echipate cu un mâner de oțel rezistent acoperit cu mâner turnat, pentru o operare ușoară de rotație a angrenajului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste trolii de mână, disponibile în rapoarte de transmisie 5.4:1 și 4.4:1 pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?