Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DUTTON-LAINSON DLB1205A Frână pentru troliu de mână, cu angrenaj drept, 1200 lb | AC4AJE 2YA27 / 14990

DUTTON-LAINSON DLB1205A Frână pentru troliu manual, cu angrenaj drept, 1200 lb

În stoc
Element: AC4AJE Model: DLB1205ACrucea Ref: 2YA27 / 14990
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
€128.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroliu manual cu frână
Capacitatea de încărcare a primului strat1200 lb.
Capacitate tambur pentru 1/4 in. Cablu50 ft.
Capacitate tambur pentru 3/16 in. Cablu93 ft.
Capacitate tambur pentru 7/32 in. Cablu69 ft.
Culoarea cadruluiCupru Bronz Metalic
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Raport de transmisie5.4:1
Tipul de angrenajAngrenaj cilindric
mâner Lungime7"
Inălțime totală6.75 "
Lungime totală7.5 "
Lățimea totală6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.96
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8425390100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dutton-Lainson DLB1205A, conform ASAE S361.3, troliu de frână cu construcție rigidă, sudata a bobinei, ideal pentru ridicare verticală și tragere orizontală
    • Mânerele din oțel rezistente, cu mânerele ergonomice mulate (mânerul de 7 inch)
    • Caracteristici Frână de frecare complet automată pentru a menține sarcinile în poziție atunci când coborâți sau ridicați
    • Aveți finisaj de plăci de placare zincat pe piese pentru rezistență suplimentară la rugină și durată de viață prelungită
    • Angrenaje ale arborelui de antrenare brazat din cupru pentru a oferi durabilitate
    • Poate fi scos manual când roata liberă este cuplată
    • Sarcină minimă de 50 lb necesară pentru ca troliul să funcționeze fără probleme
    • Mecanismul de rupere blochează sarcina la loc chiar și atunci când mânerul este eliberat
    • Dispune de angrenaje din oțel cu conținut ridicat de carbon cu finisaj laminat pentru o durată lungă de viață și găuri de montare cu fante, asigurând o instalare ușoară
    • Echipat cu rapoarte de transmisie adaptate la sarcină pentru o manevrare ușoară și poate fi acționat cu o roată de ridicare mare pentru barcă (vândută separat)

Variante de produs

ProdusModelRaport de transmisieArticolInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Troliu manual DUTTON-LAINSON DLB800A cu angrenaj drept, capacitate de frânare de 800 lb, oțel | AF2NEU 6W045 / 14912 DLB800A4.4:1Troliu manual5.5 "6 11 / 16 "6.25 "€121.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DUTTON-LAINSON DLB1205A Frână pentru troliu manual, cu angrenaj drept, 1200 lb
€128.78 /unitate