Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 2BU78 Legare cu șuruburi pentru mașină 0-80 X 3/16 L, 100PK | AB9CRN

APPROVED VENDOR 2BU78 Legare cu șuruburi mecanice 0-80 X 3/16 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9CRN Model: 2BU78
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
€2.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.126 "
Inaltimea capului0.032 "
Tip capObligatoriu
Lungime3 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet0-80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2BU78 Legare cu șuruburi mecanice 0-80 X 3/16 L, 100 buc.
€2.83 /ambalaj