COXREELS Bobine de furtun cu acțiune de primăvară din seria EZ-T


Filtru
Dimensiune bază: 8 x 9 " , Rulmenti: Lubrifiat permanent , Evaluarea taxei: utilitare ușoare și grele , Capetele furtunului: 3/8 "MNPT , Diametru interior furtun: 3 / 8 " , Material furtun: Cauciuc , Material carcasă: Oţel , Zăvor: Blocarea , Max. Temp.: 212 grade F. , Montare: Bancă și vehicule, tavan, podea, perete , Dimensiune de montare: 7 x 8 " , Lățimea totală: 9.38 " , intrare bobina: 3/8 "FNPT , Tip de etanșare: Nitril
StilModelLungimea furtunuluiÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Inălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
EZ-TSHL-535
35 ft.3 / 4 "300 psi1 1 / 16 "25.5 "24 "€1,272.58
A
EZ-TSHL-350
35 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.25 "19.5 "€976.67
B
EZ-TSH-535
35 ft.3 / 4 "300 psi1 1 / 16 "25.5 "24 "€1,366.36
A
EZ-THPL-350
50 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "25.25 "19.5 "€1,204.66
A
EZ-TMPL-550
50 ft.3 / 4 "1500 psi1 1 / 16 "25.5 "24 "€1,422.96
B
EZ-TSH-350
50 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.25 "19.5 "€954.59
B
EZ-TMP-450
50 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "21.25 "19.5 "€1,461.77
A
EZ-TSHL-450
50 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21.25 "19.5 "€1,038.11
B
EZ-TMP-550
50 ft.3 / 4 "1500 psi1 1 / 16 "25.5 "24 "€1,901.59
A
EZ-TMPL-450
50 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "21.25 "19.5 "€1,165.86
B
EZ-TSH-550
50 ft.3 / 4 "300 psi1 1 / 16 "25.5 "24 "€1,403.89
A
EZ-TSHL-550
50 ft.3 / 4 "300 psi1 1 / 16 "25.5 "24 "€1,261.26
B
EZ-THP-150
50 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "21.25 "19.5 "€1,537.77
B
EZ-TSH-450
50 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21.25 "19.5 "€1,012.16
B
EZ-THP-350
50 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "21.25 "19.5 "€1,549.09
A
EZ-THPL-150
50 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "21.25 "19.5 "€1,253.17
A
EZ-TMPL-350
50 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "21.25 "19.5 "€1,162.62
B
EZ-TMP-350
50 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "21.25 "19.5 "€1,439.13
B
EZ-THP-175
75 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "25.5 "24 "€1,772.23
B
EZ-TMP-375
75 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "25.5 "24 "€1,659.04
A
EZ-THPL-375
75 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "25.5 "24 "€1,398.71
A
EZ-TSHL-475
75 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "25.5 "24 "€1,233.77
A
EZ-TSHL-375
75 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "25.5 "24 "€1,222.45
B
EZ-TSH-375
75 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "25.5 "24 "€1,458.33
B
EZ-TMP-475
75 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "25.5 "24 "€1,804.57
C
EZ-THP-375
75 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "25.5 "24 "€1,822.79
A
EZ-THPL-175
75 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "25.5 "24 "€1,313.00
B
EZ-TSH-475
75 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "25.5 "24 "€1,443.98
A
EZ-TMPL-475
75 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "25.5 "24 "€1,335.64
A
EZ-TMPL-375
75 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "25.5 "24 "€1,243.47
B
EZ-TSHL-3100
100 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "25.5 "24 "€1,304.92
A
EZ-TSHL-4100
100 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "25.5 "24 "€1,304.92
B
EZ-TSH-4100
100 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "25.5 "24 "€1,578.36
A
EZ-THPL-1100
100 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "25.5 "24 "€1,443.98
B
EZ-TSH-3100
100 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "25.5 "24 "€1,568.08

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?