COXREELS EZ-TSH-475 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 1/2 inch, lungime 75 picioare | CF3KYQ

COXREELS EZ-TSH-475 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interior de 1/2 inch, lungime de 75 picioare

În stoc
Articol: CF3KYQ Model: EZ-TSH-475

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,443.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinete pentru furtun de primăvară
Dimensiunea bazei8 x 9 "
EAN0674255723030
Lungimea furtunului75 ft.
În interiorul Dia.1 / 2 "
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea de montare7 x 8 "
În afara Dia.3 / 4 "
Inălțime totală25.5 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală9.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.9
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Inălțime totalăLungime totalăPreț
COXREELS EZ-THP-375 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, dimensiune de 3/8 inch, capacitate de 75 de picioare, presiune maximă de 5000 Psi | CE9FPA 29PZ75 EZ-THP-37575 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "25.5 "24 "€1,841.92
COXREELS EZ-TSH-3100 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 100 ft. Lungime, 3/8 inch ID, 3/8 inch MNPT, alamă, albastru | CF3KYK 260N33 EZ-TSH-3100100 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "25.5 "24 "€1,643.20
COXREELS EZ-TSH-350 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 50 ft. Lungime, 3/8 inch ID, 3/8 inch MNPT, alamă, albastru | CF3KYL 260N32 EZ-TSH-35050 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.25 "19.5 "€964.61
COXREELS EZ-TSH-375 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 75 ft. Lungime, 3/8 inch ID, 3/8 inch MNPT, alamă, albastru | CF3KYM 271D93 EZ-TSH-37575 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "25.5 "24 "€1,356.17
COXREELS EZ-TSH-4100 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 100 ft. Lungime, 1/2 inch ID, 1/2 inch MNPT, alamă, albastru | CF3KYN 260N34 EZ-TSH-4100100 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "25.5 "24 "€1,541.92
COXREELS EZ-TSH-450 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 50 ft. Lungime, 1/2 inch ID, 1/2 inch MNPT, alamă, albastru | CF3KYP 271D94 EZ-TSH-45050 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21.25 "19.5 "€1,022.79
COXREELS EZ-TSH-535 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 3/4 inch, lungime 35 picioare | CF3KYR EZ-TSH-53535 ft.3 / 4 "300 psi1 1 / 16 "25.5 "24 "€1,366.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS EZ-TSH-475 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interior de 1/2 inch, lungime de 75 picioare
€1,443.98 /unitate