COXREELS EZ-TSHL-4100 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară de 1/2 inch, lungime de 100 de picioare | CF3KYX

COXREELS EZ-TSHL-4100 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară de 1/2 inch, lungime de 100 picioare

În stoc
Articol: CF3KYX Model: EZ-TSHL-4100

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,332.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinete pentru furtun de primăvară
Dimensiunea bazei8 x 9 "
EAN0674255724068
Lungimea furtunului100 ft.
În interiorul Dia.1 / 2 "
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea de montare7 x 8 "
În afara Dia.3 / 4 "
Inălțime totală25.5 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală9.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Inălțime totalăLungime totalăPreț
COXREELS EZ-THP-375 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, dimensiune de 3/8 inch, capacitate de 75 de picioare, presiune maximă de 5000 Psi | CE9FPA 29PZ75 EZ-THP-37575 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "25.5 "24 "€1,841.92
COXREELS EZ-TSH-3100 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 100 ft. Lungime, 3/8 inch ID, 3/8 inch MNPT, alamă, albastru | CF3KYK 260N33 EZ-TSH-3100100 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "25.5 "24 "€1,643.20
COXREELS EZ-TSH-350 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 50 ft. Lungime, 3/8 inch ID, 3/8 inch MNPT, alamă, albastru | CF3KYL 260N32 EZ-TSH-35050 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.25 "19.5 "€964.61
COXREELS EZ-TSH-375 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 75 ft. Lungime, 3/8 inch ID, 3/8 inch MNPT, alamă, albastru | CF3KYM 271D93 EZ-TSH-37575 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "25.5 "24 "€1,356.17
COXREELS EZ-TSH-4100 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 100 ft. Lungime, 1/2 inch ID, 1/2 inch MNPT, alamă, albastru | CF3KYN 260N34 EZ-TSH-4100100 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "25.5 "24 "€1,541.92
COXREELS EZ-TSH-450 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 50 ft. Lungime, 1/2 inch ID, 1/2 inch MNPT, alamă, albastru | CF3KYP 271D94 EZ-TSH-45050 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21.25 "19.5 "€1,022.79
COXREELS EZ-TSH-475 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 1/2 inch, lungime 75 picioare | CF3KYQ EZ-TSH-47575 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "25.5 "24 "€1,443.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS EZ-TSHL-4100 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară de 1/2 inch, lungime de 100 picioare
€1,332.60 /unitate