Dimensiunea bateriei: 7 , Capacitate: 400 lbs. , Caster Dia.: 4" , Material pentru rotile: Poly pe Poly , Tip rotiță: Rigid , Lățimea roții: 1 1 / 4 " , Culoare: Albastru , Material cadru: Oţel , Timp de ciclu complet încărcat: 75 sec. , Include: încărcător baterie , Lungime: 36.75 " , Echipament pentru patine și role de mașină: 2 , Material: Oţel , Max. Înălțimea platformei: 14.63 " , Max. Viteza incarcata: Mph 1 , Max. Viteza descărcată: Mph 0.015 , Puterea motorului: 0.15kW , Număr de baterii: 1 , Număr de rotile: 2 , Înălțimea platformei: 2.75 " , Lungimea platformei: 24 " , Material platformă: Oţel , Lățimea platformei: 36 " , Durata ciclului de descărcare: 45 sec. , latime: 36.5 "