VESTIL WP-400-DC Platformă de lucru din oțel alimentată cu curent continuu, 400 lb. Capacitate | AG8CJK

VESTIL WP-400-DC DC Powered Steel Work Platform, 400 Lb. Capacity

În stoc
Articol: AG8CJK Model: WP-400-DC

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,357.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatforma de lucru a stivuitorului
Dimensiune baterie7
Capacitate400 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotirePoly pe Poly
Tip rotorRigid
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriAlbastru
Materiale cadruOţel
Timp de ciclu complet încărcat75 sec.
Înălţime33 "
Includeîncărcător baterie
Lungime36.75 "
Înălțime coborâtă2 3 / 4 "
Echipament pentru patine și role2
MaterialOţel
Max. Înălțimea platformei14.63 "
Max. Viteză încărcatăMph 1
Max. Viteză descărcatăMph 0.015
Unități de măsurareFIECARE
Puterea motorului0.15kW
Putere motor kW0.15kW
Numărul lui Caster2
Numărul de baterii1
Numărul de role2
Ziua Operației(1) Actuator liniar 12V DC
Înălțimea platformei2.75 "
Lungimea platformei24 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului36 "
Sursa de putereFără fir electric
Înălțimea ridicată14 5 / 8 "
Dia roata spate.4"
Timpul ciclului de descărcare45 sec.
Materialul roțiipoliuretan
Lăţime36.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 134.55
Înălțimea navei (cm)83.19
Lungimea navei (cm)93.35
Lățimea navei (cm)92.71
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeZiua OperațieiSursa de puterePreț
Platformă de lucru din oțel alimentată cu curent alternativ VESTIL WP-400-AC, 400 lb. Capacitate | AG8CJH WP-400-AC-Actuator liniar 115V AC-€4,357.17
Platformă de lucru din oțel alimentată cu aer VESTIL WP-400-AIR, 400 lb. Capacitate | AG8CJJ WP-400-AIR34.25 "Aerul fabriciiPneumatic€4,357.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL WP-400-DC DC Powered Steel Work Platform, 400 Lb. Capacity
€4,357.17 /unitate