Mulinete pentru furtun, seria 8000, retractabilă cu arc
Tamburele de furtun din seria Reelcraft 8000 sunt montate pe tavane, pereți, podele sau camioane pentru a susține, depozita și proteja furtunurile de aer, apă și produse chimice împotriva deteriorărilor și sunt utilizate în industriile chimice, centrele de service auto și flote și șantierele de construcții. Acestea au o construcție din oțel acoperit cu pulbere pentru rezistență la coroziune, rezistență structurală și durabilitate. Aceste mulinete au mecanism de întoarcere cu arc pentru retragerea furtunurilor trase și bază dublă de piedestal pentru stabilitate și vibrații reduse. Modelele selectate au o construcție din oțel inoxidabil cu cale de fluid din aluminiu pentru utilizare în aplicații marine. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste tambururi pentru furtunuri pentru a susține furtunuri cu diametrul intern de 3/8, 1/2, 3/4 și 1 inch.