REELCRAFT 83000 OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 3/4 inch, 500 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT7KKU

REELCRAFT 83000 Tambur pentru furtun OLP, diametru interior 3/4 inch, 500 Psi, lungime furtun 50 picioare

Articol: BT7KKU Model: 83000 OLP
€1,199.81 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
FurtunNu
ID-ul furtunului3 / 4 "
Lungimea furtunului50ft
Furtun exterior Dia.1.075 "
Admisie3/4 "NPT (F)
Max. Temp.210 grade F
Outlet3/4 "NPT (F)
Presiune500 Psi
Greutate77 lbs.

Detalii produs:

,Tamburele de furtun retractabile cu arc din seria 80000 și D80000 de la Reelcraft încorporează cele mai actuale tehnici de design și fabricație pentru o durată lungă de viață și o performanță fără probleme. Construcția integrală din oțel și un strat de pulbere copt se combină pentru a produce un produs robust, rezistent la coroziune, potrivit pentru o mare varietate de aplicații., , ,Oțel armat – Brațul de ghidare din oțel și baza dublă a piedestalului sunt ștanțate cu nervuri și ghișee si sudat robot pentru a asigura rezistenta maxima si greutatea cat mai usoara. Traseul unitar al fluidului turnat și clichetul reduc piesele care pot fi purtate și ușurința de asamblare., ,Design pivotant fără stres cu debit complet – Rotul pivotant cu flux complet combină designul și materialele de etanșare de cea mai înaltă calitate cu zone de rulment pentru o durată de viață maximă., ,Finisajul de calitate și rezistent la coroziune – Componentele acoperite individual cu pulbere oferă protecție maximă împotriva coroziunii premature. Livrările de colete mici nu sunt disponibile pentru acest model.,

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterial furtunEvaluarea taxeifinalizareaFurtun exterior Dia.Material carcasăAdmisieZăvorPreț
REELCRAFT 81100 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 3/8 inch 100 picioare lungime | AD8VXV 4NA85 81100 OLP1Tambur pentru furtunPVCIndustrial----Rezistență la vibrații, autoblocare€1,531.45
REELCRAFT 82075 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 1/2 inch 75 picioare lungime | AD8VXW 4NA86 82075 OLP1Tambur pentru furtunPVCIndustrial----Rezistență la vibrații, autoblocare€1,396.73
REELCRAFT D84050 OLP1 Tambur pentru furtun 1 inch 50 picioare Lungime 250 Psi 150f | AD8VXY 4NA88 D84050 OLP1Tambur pentru furtunPVCIndustrial----Rezistență la vibrații, autoblocare€1,755.54
REELCRAFT 82075 OMP1 Tambur pentru furtun Industrial 2000 Psi 210f | AD8VXZ 4NA89 82075 OMP1Tambur pentru furtunSAE 100 R1 TIndustrial----Rezistență la vibrații, autoblocare€1,735.50
REELCRAFT 83050 OMP1 Tambur pentru furtun Industrial 1 250 Psi 210f | AD8VYA 4NA90 83050 OMP1Tambur pentru furtunSAE 100 R1 TIndustrial----Rezistență la vibrații, autoblocare€1,760.32
REELCRAFT 81075 OHP1 Tambur pentru furtun Industrial 4000 Psi 210f | AD8VYB 4NA91 81075 OHP1Tambur pentru furtunSAE 100 R2 TIndustrial----Rezistență la vibrații, autoblocare€1,760.22
REELCRAFT PW81000 OHP1 Tambur pentru furtun 3/8 inch 100 picioare Lungime 5000 Psi | AD8WFD 4NB25 PW81000 OHP1Tambur pentru furtun-Piedestal dublu greu, industrialPudră acoperită-Oţel-Rezistență la vibrații, autoblocare€1,671.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT 83000 Tambur pentru furtun OLP, diametru interior 3/4 inch, 500 Psi, lungime furtun 50 picioare
€1,199.81 /unitate