REELCRAFT 82075 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 1/2 inch 75 picioare lungime | AD8VXW 4NA86

REELCRAFT 82075 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 1/2 inch 75 picioare lungime

În stoc
Articol: AD8VXW Model: 82075 OLP1Crucea Ref: 4NA86

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,396.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
RulmențiLubrifiat permanent
Tipul de unitateÎntoarcerea primăverii
Evaluarea taxeiIndustrial
Capetele furtunului1/2 "(M) NPT
ID-ul furtunuluiDa
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Lungimea furtunului75ft
Material furtunPVC
Ieșire furtun (In.)1/2 "(M) NPT
ZăvorRezistență la vibrații, autoblocare
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.150 grade F
MontarePodea, perete, tavan, bancă și camion
Inălțime totală25.375 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală10.5 "
Admisia mulinetei1/2 "(F) NPT
Tipul de etanșareBuna N

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.5
Înălțimea navei (cm)71.63
Lungimea navei (cm)72.39
Lățimea navei (cm)27.43
Codul HS3917390050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterial furtunEvaluarea taxeifinalizareaFurtun exterior Dia.Material carcasăAdmisieZăvorPreț
REELCRAFT 81100 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 3/8 inch 100 picioare lungime | AD8VXV 4NA85 81100 OLP1Tambur pentru furtunPVCIndustrial----Rezistență la vibrații, autoblocare€1,531.45
REELCRAFT D84050 OLP1 Tambur pentru furtun 1 inch 50 picioare Lungime 250 Psi 150f | AD8VXY 4NA88 D84050 OLP1Tambur pentru furtunPVCIndustrial----Rezistență la vibrații, autoblocare€1,755.54
REELCRAFT 82075 OMP1 Tambur pentru furtun Industrial 2000 Psi 210f | AD8VXZ 4NA89 82075 OMP1Tambur pentru furtunSAE 100 R1 TIndustrial----Rezistență la vibrații, autoblocare€1,735.50
REELCRAFT 83050 OMP1 Tambur pentru furtun Industrial 1 250 Psi 210f | AD8VYA 4NA90 83050 OMP1Tambur pentru furtunSAE 100 R1 TIndustrial----Rezistență la vibrații, autoblocare€1,760.32
REELCRAFT 81075 OHP1 Tambur pentru furtun Industrial 4000 Psi 210f | AD8VYB 4NA91 81075 OHP1Tambur pentru furtunSAE 100 R2 TIndustrial----Rezistență la vibrații, autoblocare€1,760.22
REELCRAFT PW81000 OHP1 Tambur pentru furtun 3/8 inch 100 picioare Lungime 5000 Psi | AD8WFD 4NB25 PW81000 OHP1Tambur pentru furtun-Piedestal dublu greu, industrialPudră acoperită-Oţel-Rezistență la vibrații, autoblocare€1,671.39
REELCRAFT 81100 OHP1 Tambur pentru furtun General Industrial 4 800 Psi | AE4HRL 5KPC1 81100 OHP1Tambur pentru furtunSAE 100 R2 TGeneral, IndustrialPudră acoperită-Oţel-Rezistență la vibrații, autoblocare€2,118.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT 82075 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 1/2 inch 75 picioare lungime
€1,396.73 /unitate