REELCRAFT PW81000 OHP1 Tambur pentru furtun 3/8 inch 100 picioare Lungime 5000 Psi | AD8WFD 4NB25

REELCRAFT PW81000 OHP1 Tambur pentru furtun 3/8 inch 100 picioare Lungime 5000 Psi

În stoc
Articol: AD8WFD Model: PW81000 OHP1Crucea Ref: 4NB25

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,671.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
RulmențiLubrifiat permanent
Tipul de unitateÎntoarcerea primăverii
Evaluarea taxeiPiedestal dublu greu, industrial
finalizareaPudră acoperită
Capetele furtunului3/8 "MNPT
ID-ul furtunuluiNu
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungimea furtunului100ft
Ieșire furtun (In.)3/8 "(F) NPT
Material carcasăOţel
ZăvorRezistență la vibrații, autoblocare
Presiune maximă5000 psi
Max. Temp.400 grade F
MontarePodea, perete, tavan, bancă și camion
Inălțime totală25.375 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală10.5 "
Admisia mulinetei1/2 "(F) NPT
Tipul de etanșareAflas

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.45
Înălțimea navei (cm)72.39
Lungimea navei (cm)71.63
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterial furtunEvaluarea taxeifinalizareaFurtun exterior Dia.Material carcasăAdmisieZăvorPreț
REELCRAFT 81100 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 3/8 inch 100 picioare lungime | AD8VXV 4NA85 81100 OLP1Tambur pentru furtunPVCIndustrial----Rezistență la vibrații, autoblocare€1,531.45
REELCRAFT 82075 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 1/2 inch 75 picioare lungime | AD8VXW 4NA86 82075 OLP1Tambur pentru furtunPVCIndustrial----Rezistență la vibrații, autoblocare€1,396.73
REELCRAFT D84050 OLP1 Tambur pentru furtun 1 inch 50 picioare Lungime 250 Psi 150f | AD8VXY 4NA88 D84050 OLP1Tambur pentru furtunPVCIndustrial----Rezistență la vibrații, autoblocare€1,755.54
REELCRAFT 82075 OMP1 Tambur pentru furtun Industrial 2000 Psi 210f | AD8VXZ 4NA89 82075 OMP1Tambur pentru furtunSAE 100 R1 TIndustrial----Rezistență la vibrații, autoblocare€1,735.50
REELCRAFT 83050 OMP1 Tambur pentru furtun Industrial 1 250 Psi 210f | AD8VYA 4NA90 83050 OMP1Tambur pentru furtunSAE 100 R1 TIndustrial----Rezistență la vibrații, autoblocare€1,760.32
REELCRAFT 81075 OHP1 Tambur pentru furtun Industrial 4000 Psi 210f | AD8VYB 4NA91 81075 OHP1Tambur pentru furtunSAE 100 R2 TIndustrial----Rezistență la vibrații, autoblocare€1,760.22
REELCRAFT 81100 OHP1 Tambur pentru furtun General Industrial 4 800 Psi | AE4HRL 5KPC1 81100 OHP1Tambur pentru furtunSAE 100 R2 TGeneral, IndustrialPudră acoperită-Oţel-Rezistență la vibrații, autoblocare€2,118.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT PW81000 OHP1 Tambur pentru furtun 3/8 inch 100 picioare Lungime 5000 Psi
€1,671.39 /unitate