IMPERIAL Colectoare cu două supape din seria 400, PolarShield, MPT de 2/1 inch


Filtru
Dimensiunea conexiunii: 1/8 "MPT , Diametru: 2.5 " , Tip ecartament: Se usucă , Lungime: 2.5 "
StilModelPresiune de explozieCuloriArticolTipPresiune de lucruPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
422-CB
-AlbastruEcartament compus de înlocuire de 2 1/2 "Partea joasă30 "Hg la 500 PSI1€33.80
A
425-CB
-AlbastruEcartament compus de înlocuire de 2 1/2 "Partea joasă30 "Hg la 350 PSI1€33.08
B
422-CR
-RoșuManometru de înlocuire de 2 1/2 "Partea înaltă0 la 800 PSI1€33.80
B
423-CR
-RoșuManometru de înlocuire de 2 1/2 "Partea înaltă0 la 500 PSI1€30.67
C
400-RB
-1 albastru și 1 roșuSet de portbagaj pentru manometre de 2-1 / 2 "Cauciuc-2€11.97
D
424-CB
2300 PSIAlbastruManometru de înlocuire de 2-1 / 2 "Partea joasă30 "Hg la 250 PSI1€28.13
E
424-CR
3100 PSIRoșuManometru de înlocuire de 2-1 / 2 "Partea înaltă0 la 500 PSI1€28.13

Colectoare cu două supape din seria 400, PolarShield, MPT de 2/1 inch

Manometrele de schimb din alamă imperiale sunt potrivite pentru înlocuirea manometrelor uzate/deteriorate; inactiv pentru măsurarea presiunii agentului frigorific în sistemele HVAC. Aceste unități au un design unic, care oferă o rezistență excelentă la șocuri, vibrații și pulsații pentru performanțe superioare și durată de viață extinsă. Acestea sunt integrate cu scale ușor de citit cu coduri de culori și cizme de măsurare care protejează împotriva loviturilor de impact. Setul de furtun PolarShield oferă o presiune de lucru de 800 psi și o presiune de explozie de 3100 psi și sunt compatibile cu agenți frigorifici CFC, HCFC și HFC. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste colectoare din alamă, disponibile în variante joase și înalte și de tip cauciuc.
Raptor Supplies oferă și Imperial set de înlocuire manometru colector cu caracteristici menționate anterior cu presiuni de lucru de 0 - 500 psi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?