Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Manometru de schimb IMPERIAL 424-CR, latură înaltă, culoare roșie, tip uscat | AC6UYT 36J597

IMPERIAL Manometru de schimb 424-CR, partea înaltă, culoare roșie, tip uscat

În stoc
Element: AC6UYT Model: 424-CRCrucea Ref: 36J597
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
€28.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru de înlocuire de 2-1 / 2 "
Presiune de explozie3100 PSI
CuloriRoșu
Dimensiunea conexiunii1/8 "MPT
Diametru2.5 "
Tipul gabarituluiSe usucă
Lungime2.5 "
TipPartea înaltă
Presiune de lucru0 la 500 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS9026107000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Manometru de înlocuire Imperial 424-CR utilizat pentru înlocuirea manometrelor de colectare deteriorate sau nefuncționale pentru a preveni oprirea în sistemele de refrigerare și aer condiționat
    • Design unic, cu cântare cu vizibilitate ridicată, pentru o citire ușoară și funcționare fără șocuri, vibrații și pulsații
    • Dispune de corp de sticlă cu ac indicator pentru măsurători precise cu precizie de +/- 3-2-3%
    • Potrivit pentru agenții frigorifici R-22, R-404A și R-410A

Variante de produs

ProdusModelPresiune de explozieCuloriArticolTipPresiune de lucruPkg. Cant.Preț
IMPERIAL 422-CR Manometru de schimb pentru partea înaltă de presiune, culoare roșie, tip uscat | AB4LPE 1YRP1 422-CR-RoșuManometru de înlocuire de 2 1/2 "Partea înaltă0 la 800 PSI1€33.80
IMPERIAL 422-CB Manometru lateral scăzut, culoare albastră, diametru de 2-1/2 inchi | AB4LPF 1YRP2 422-CB-AlbastruEcartament compus de înlocuire de 2 1/2 "Partea joasă30 "Hg la 500 PSI1€33.80
IMPERIAL 423-CR Manometru de schimb pentru partea înaltă de presiune, culoare roșie, tip uscat | AB4LPJ 1YRP5 423-CR-RoșuManometru de înlocuire de 2 1/2 "Partea înaltă0 la 500 PSI1€30.66
IMPERIAL 425-CB Manometru lateral scăzut, culoare albastră, diametru de 2-1/2 inchi | AB4LPK 1YRP6 425-CB-AlbastruEcartament compus de înlocuire de 2 1/2 "Partea joasă30 "Hg la 350 PSI1€33.08
Set de cizme IMPERIAL 400-RB pentru manometre de 2-1/2 inch, diametru de 2-1/2 inch | AB4LPL 1YRP7 400-RB-1 albastru și 1 roșuSet de portbagaj pentru manometre de 2-1 / 2 "Cauciuc-2€11.98
IMPERIAL 424-CB Manometru lateral scăzut, culoare albastră, diametru de 2-1/2 inchi | AC6UYU 36J598 424-CB2300 PSIAlbastruManometru de înlocuire de 2-1 / 2 "Partea joasă30 "Hg la 250 PSI1€28.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL Manometru de schimb 424-CR, partea înaltă, culoare roșie, tip uscat
€28.12 /unitate