Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IMPERIAL 422-CR Manometru de schimb pentru partea înaltă de presiune, culoare roșie, tip uscat | AB4LPE 1YRP1

IMPERIAL 422-CR Manometru de schimb pentru partea înaltă, culoare roșie, tip uscat

În stoc
Element: AB4LPE Model: 422-CRCrucea Ref: 1YRP1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€33.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru de înlocuire de 2 1/2 "
CuloriRoșu
Dimensiunea conexiunii1/8 "MPT
Diametru2.5 "
Tipul gabarituluiSe usucă
TipPartea înaltă
Presiune de lucru0 la 800 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Manometru de înlocuire Imperial 422-CR conceput pentru înlocuirea manometrelor de colectare deteriorate sau nefuncționale pentru a preveni timpii de nefuncționare în sistemele de refrigerare și aer condiționat
    • Design unic cu vizibilitate ridicată, scale codificate prin culori pentru citire ușoară și funcționare fără șocuri, vibrații și pulsații pentru performanțe superioare
    • Vine echipat cu un buton de măsurare pentru a oferi rezistență la impact pe placa frontală
    • Potrivit pentru agenții frigorifici R-22, R-404A și R-410A

Variante de produs

ProdusModelPresiune de explozieCuloriArticolTipPresiune de lucruPkg. Cant.Preț
IMPERIAL 422-CB Manometru lateral scăzut, culoare albastră, diametru de 2-1/2 inchi | AB4LPF 1YRP2 422-CB-AlbastruEcartament compus de înlocuire de 2 1/2 "Partea joasă30 "Hg la 500 PSI1€33.80
IMPERIAL 423-CR Manometru de schimb pentru partea înaltă de presiune, culoare roșie, tip uscat | AB4LPJ 1YRP5 423-CR-RoșuManometru de înlocuire de 2 1/2 "Partea înaltă0 la 500 PSI1€30.66
IMPERIAL 425-CB Manometru lateral scăzut, culoare albastră, diametru de 2-1/2 inchi | AB4LPK 1YRP6 425-CB-AlbastruEcartament compus de înlocuire de 2 1/2 "Partea joasă30 "Hg la 350 PSI1€33.08
Set de cizme IMPERIAL 400-RB pentru manometre de 2-1/2 inch, diametru de 2-1/2 inch | AB4LPL 1YRP7 400-RB-1 albastru și 1 roșuSet de portbagaj pentru manometre de 2-1 / 2 "Cauciuc-2€11.98
Manometru de schimb IMPERIAL 424-CR, latură înaltă, culoare roșie, tip uscat | AC6UYT 36J597 424-CR3100 PSIRoșuManometru de înlocuire de 2-1 / 2 "Partea înaltă0 la 500 PSI1€28.12
IMPERIAL 424-CB Manometru lateral scăzut, culoare albastră, diametru de 2-1/2 inchi | AC6UYU 36J598 424-CB2300 PSIAlbastruManometru de înlocuire de 2-1 / 2 "Partea joasă30 "Hg la 250 PSI1€28.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL 422-CR Manometru de schimb pentru partea înaltă, culoare roșie, tip uscat
€33.80 /unitate