Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1RLU7 Sifon de duș Pvc cu compresie Grilă din oțel inoxidabil | AB3DPD

APPROVED VENDOR 1RLU7 Sifon de duș cu compresie din PVC Grilă din oțel inoxidabil

În stoc
Element: AB3DPD Model: 1RLU7
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
€6.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScurgere de duș
Culoare / FinisajOţel inoxidabil
ConexiuneComprimare
Material de scurgerePVC
Materialul grileiOţel inoxidabil
Lungime4.25 "
MaterialGrilă din PVC / SS
Pipe-l.2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2385
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloare / FinisajConexiuneArticolMaterialPipe-l.Preț
Furnizor APROBAT 1PPE9 Grilă de scurgere de duș Diametru țeavă 3 inch Ci | AB2XWV 1PPE9Negru-Grilă de scurgere pentru dușFonta3"€4.78
Furnizor APROBAT 1PPF1 Grilă de scurgere pentru duș Diametrul țevii 4 inch Ci | AB2XWW 1PPF1Negru-Grilă de scurgere pentru dușFonta4"€5.25
VÂNZĂTOR APROBAT 1PPF2 Grilă de scurgere de duș Diametrul țevii 5 inch Ci | AB2XWX 1PPF2Negru-Grilă de scurgere pentru dușFonta5"€7.94
VÂNZĂTOR APROBAT 1PPF3 Grilă de scurgere de duș Diametru țeavă 6 inch Ci | AB2XWY 1PPF3Negru-Grilă de scurgere pentru dușFonta6"€12.86
VÂNȚORUL APROBAT 1RLU6 Sifon de duș Pvc cu compresie Grilă albă | AB3DPC 1RLU6AlbComprimareScurgere de dușPVC / grilă albă2"€8.85
VANZATOR APROBAT 1RLU8 Sifon de dus Sudura cu solvent Pvc Grila alba | AB3DPE 1RLU8AlbSolvent-sudurăScurgere de dușPVC / grilă albă2"€6.35
Furnizor APROBAT 1RLU9 Scurgere de duș Sudura cu solvent Pvc Grilă din oțel inoxidabil | AB3DPF 1RLU9Oţel inoxidabilSolvent-sudurăScurgere de dușGrilă din PVC / SS2"€11.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLU7 Sifon de duș cu compresie din PVC Grilă din oțel inoxidabil
€6.87 /unitate