JESSUP MANUFACTURING Bandă anti-alunecare din carbură de silicon, rolă continuă


Filtru
suport: Adeziv sensibil la presiune , Pietriș: Carbură de siliciu , Material: Carbură de silicon , Temp. de performanță: -20 grade până la 200 grade F
StilModelGrosimePuterea de aderențăAdezivLăţimeCuloriArticolLungimeMfr. SeriePreț (ex. TVA)
A
3100-18
-115 oz./1 in.Cauciuc-NegruBandă antiderapantă-Grad comercial de siguranță€551.90
B
3200-24
-100 oz./1 in.Cauciuc-NegruBandă antiderapantă-Calea de siguranță pentru pistă de siguranță€850.35
C
3100-12
-115 oz./1 in.Cauciuc-NegruBandă antiderapantă-Pista de siguranță€367.95
D
3100-2
-115 oz./1 in.Cauciuc-NegruBandă antiderapantă-Grad comercial de siguranță€367.95
E
3100-6
-115 oz./1 in.Cauciuc-NegruBandă antiderapantă-Grad comercial de siguranță€367.95
F
3200-3
-100 oz./1 in.Cauciuc-NegruBandă antiderapantă-Calea de siguranță pentru pistă de siguranță€425.16
G
3200-12
-100 oz./1 in.Cauciuc-NegruBandă antiderapantă-Calea de siguranță pentru pistă de siguranță€425.16
H
3100-6X24-10
-115 oz./1 in.Cauciuc-NegruBandă antiderapantă-Grad comercial de siguranță€82.75
I
3100-4
-115 oz./1 in.Cauciuc-NegruBandă antiderapantă-Grad comercial de siguranță€367.95
J
3100-1
28mil.130 oz / in.Vinilin1"NegruBandă antiderapantă60ft-€27.94
K
3100-3
28mil.130 oz / in.Vinilin3"NegruBandă antiderapantă60ft-€64.08
L
3100-6x24-PL
28mil.130 oz / in.Vinilin6"Dună neagră/fotoluminiscentăBanda de rulare antiderapantă2"-€242.32
M
3100-8
28mil.130 oz / in.Vinilin8"NegruBandă antiderapantă60ft-€149.43
J
3100-24
28mil.130 oz / in.Vinilin2ftNegruBandă antiderapantă60ft-€444.88
N
3200-4
41mil.130 oz / in.Vinilin4"NegruBandă antiderapantă60ft-€90.22
O
3200-6x30
41mil.130 oz / in.Vinilin6"NegruBandă antiderapantă30ft-€74.94
O
3200-6
41mil.130 oz / in.Vinilin6"NegruBandă antiderapantă60ft-€136.47
P
3200-2
41mil.130 oz / in.Vinilin2"NegruBandă antiderapantă60ft-€432.78

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?