Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set de cizme IMPERIAL 400-RB pentru manometre de 2-1/2 inch, diametru de 2-1/2 inch | AB4LPL 1YRP7

IMPERIAL Set de cizme pentru ecartament 400-RB pentru manometre de 2-1/2 inch, diametru de 2-1/2 inch

În stoc
Articol: AB4LPL Model: 400-RBCrucea Ref: 1YRP7
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
€11.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de portbagaj pentru manometre de 2-1 / 2 "
Culori1 albastru și 1 roșu
Diametru2.5 "
TipCauciuc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS4016996050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Set de încălțăminte Imperial 400-RB folosit pentru protejarea manometrelor în sistemele de aer condiționat și refrigerare
    • Construcția flexibilă din cauciuc oferă rezistență la impact și durabilitate
    • Include 1 unitate albastră (gabaritul lateral scăzut) și 1 unitate roșie (gabaritul lateral înalt) pentru o identificare ușoară

Variante de produs

ProdusModelPresiune de explozieCuloriArticolTipPresiune de lucruPreț
IMPERIAL 422-CR Manometru de schimb pentru partea înaltă de presiune, culoare roșie, tip uscat | AB4LPE 1YRP1 422-CR-RoșuManometru de înlocuire de 2 1/2 "Partea înaltă0 la 800 PSI€33.80
IMPERIAL 422-CB Manometru lateral scăzut, culoare albastră, diametru de 2-1/2 inchi | AB4LPF 1YRP2 422-CB-AlbastruEcartament compus de înlocuire de 2 1/2 "Partea joasă30 "Hg la 500 PSI€33.80
IMPERIAL 423-CR Manometru de schimb pentru partea înaltă de presiune, culoare roșie, tip uscat | AB4LPJ 1YRP5 423-CR-RoșuManometru de înlocuire de 2 1/2 "Partea înaltă0 la 500 PSI€30.66
IMPERIAL 425-CB Manometru lateral scăzut, culoare albastră, diametru de 2-1/2 inchi | AB4LPK 1YRP6 425-CB-AlbastruEcartament compus de înlocuire de 2 1/2 "Partea joasă30 "Hg la 350 PSI€33.08
Manometru de schimb IMPERIAL 424-CR, latură înaltă, culoare roșie, tip uscat | AC6UYT 36J597 424-CR3100 PSIRoșuManometru de înlocuire de 2-1 / 2 "Partea înaltă0 la 500 PSI€28.12
IMPERIAL 424-CB Manometru lateral scăzut, culoare albastră, diametru de 2-1/2 inchi | AC6UYU 36J598 424-CB2300 PSIAlbastruManometru de înlocuire de 2-1 / 2 "Partea joasă30 "Hg la 250 PSI€28.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL Set de cizme pentru ecartament 400-RB pentru manometre de 2-1/2 inch, diametru de 2-1/2 inch
€11.98 /ambalaj