Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IMPERIAL 425-CB Manometru lateral scăzut, culoare albastră, diametru de 2-1/2 inchi | AB4LPK 1YRP6

IMPERIAL 425-CB Manometru pentru partea joasă, culoare albastră, diametru de 2-1/2 inchi

În stoc
Articol: AB4LPK Model: 425-CBCrucea Ref: 1YRP6
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
€33.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcartament compus de înlocuire de 2 1/2 "
CuloriAlbastru
Dimensiunea conexiunii1/8 "MPT
Diametru2.5 "
Tipul gabarituluiSe usucă
TipPartea joasă
Presiune de lucru30 "Hg la 350 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Manometru de înlocuire Imperial 425-CB, potrivit pentru seturile de manometre cu galerie joasă pentru a monitoriza presiunea / vidul sistemelor HVAC/R
    • Dispune de amortizare a șocurilor și vibrațiilor pentru fluturare și funcționare fără pulsații pentru o durată de viață extinsă
    • Placă frontală de înaltă vizibilitate cu scale exterioare și interioare care ilustrează presiunea și, respectiv, vid, pentru a efectua citiri cu ușurință
    • Vine cu buton de măsurare cu coduri de culoare pentru a proteja împotriva loviturilor de impact în medii dificile
    • Compatibil cu agenții frigorifici R-12, R-22 și R-502

Variante de produs

ProdusModelPresiune de explozieCuloriArticolTipPresiune de lucruPkg. Cant.Preț
IMPERIAL 422-CR Manometru de schimb pentru partea înaltă de presiune, culoare roșie, tip uscat | AB4LPE 1YRP1 422-CR-RoșuManometru de înlocuire de 2 1/2 "Partea înaltă0 la 800 PSI1€33.80
IMPERIAL 422-CB Manometru lateral scăzut, culoare albastră, diametru de 2-1/2 inchi | AB4LPF 1YRP2 422-CB-AlbastruEcartament compus de înlocuire de 2 1/2 "Partea joasă30 "Hg la 500 PSI1€33.80
IMPERIAL 423-CR Manometru de schimb pentru partea înaltă de presiune, culoare roșie, tip uscat | AB4LPJ 1YRP5 423-CR-RoșuManometru de înlocuire de 2 1/2 "Partea înaltă0 la 500 PSI1€30.66
Set de cizme IMPERIAL 400-RB pentru manometre de 2-1/2 inch, diametru de 2-1/2 inch | AB4LPL 1YRP7 400-RB-1 albastru și 1 roșuSet de portbagaj pentru manometre de 2-1 / 2 "Cauciuc-2€11.98
Manometru de schimb IMPERIAL 424-CR, latură înaltă, culoare roșie, tip uscat | AC6UYT 36J597 424-CR3100 PSIRoșuManometru de înlocuire de 2-1 / 2 "Partea înaltă0 la 500 PSI1€28.12
IMPERIAL 424-CB Manometru lateral scăzut, culoare albastră, diametru de 2-1/2 inchi | AC6UYU 36J598 424-CB2300 PSIAlbastruManometru de înlocuire de 2-1 / 2 "Partea joasă30 "Hg la 250 PSI1€28.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL 425-CB Manometru pentru partea joasă, culoare albastră, diametru de 2-1/2 inchi
€33.08 /unitate