Motorreductor AC NORD SK9032.1-112MP/4-40.36-A 43 rpm TEFC 40.36 RA 5 CP | AH9CFJ 39RK78

NORD SK9032.1-112MP/4-40.36-A Motorreductor AC 43 rpm TEFC 40.36 RA 5 CP

În stoc
Articol: AH9CFJ Model: SK9032.1-112MP/4-40.36-ACrucea Ref: 39RK78

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,548.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
RulmențiMinge
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
finalizareaVopsea din oțel inoxidabil
Amplificatori de încărcare completă6.5
Material cutie de vitezeFontă
Material pentru unelteOțel călit
Raport de transmisie40.3:1
Tipul de angrenajElicoidal / Bevel
GearsOțel călit
LocuințaFontă
Hz60
Intrare HP5
Clasa de izolareF
Dimensiunea cheii3/8 "x 3/8" x 2-3 / 4 "
Lungime mai mică ax26 19 / 64 "
UngereGrăsime umplută
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul13718.0 in.-lb.
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareOrizontală
RPM pe placa de identificare43
RPM fără încărcare43
Numărul de discuri de frână necesare0
Încărcare suprasarcină1949 lb.
Fază3
Ieșire reversibilă a arboreluiNu
RotațieCW / CCW
Garnituri etansareBuze
Diagrama arborelui.1.75 "
Orientarea arboreluiUnghi drept
Tipul axuluiStânga unică
Protectie termalaNici unul
TipMotor de curent alternativ
Voltaj230 / 460 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 104.4
Înălțimea navei (cm)54.86
Lungimea navei (cm)125.98
Lățimea navei (cm)51.05
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Tipul de frână al motorului de viteze: Nici unul

Variante de produs

ProdusModelLocuințaÎmprejmuirefinalizareaHzIntrare HPDimensiunea cheiiLungime mai mică axUngerePreț
Motorreductor NORD SK372.1-71L/4 60.83 AC 28 Rpm Tefc 230/460v | AE4XPX 5NUA2 SK372.1-71L / 4 60.83Aliaj de aluminiu turnat sub presiuneTEFCnevopsit601/21/4 "pătrat x 1-1 / 4"15.9 "Ulei mineral€1,418.47
Motorreductor NORD SK172.1-71L/4 38.75 AC 44 Rpm Tefc 230/460v | AE4XPY 5NUA5 SK172.1-71L / 4 38.75Aliaj de aluminiu turnat sub presiuneTEFCnevopsit601/23/16 "pătrat x 1-1 / 4"13.35 "Ulei mineral€1,488.86
Motorreductor NORD SK172.1-71L/4 24.8 AC 71 Rpm Tefc 230/460v | AE4XQA 5NUC3 SK172.1-71L / 4 24.8Aliaj de aluminiu turnat sub presiuneTEFCnevopsit601/23/16 "pătrat x 1-1 / 4"13.35 "Ulei mineral€1,543.29
Motorreductor NORD SK172.1-71L/4 15.76 AC 111 Rpm Tefc 230/460v | AE4XQB 5NUC8 SK172.1-71L / 4 15.76Aliaj de aluminiu turnat sub presiuneTEFCnevopsit601/23/16 "pătrat x 1-1 / 4"13.35 "Ulei mineral€1,549.76
Motorreductor NORD SK9012.1-63L/4-12.23-A Ac 137 Rpm | AE7KLV 5YW22 SK9012.1-63L / 4-12.23-A-TEFCVopsea din oțel inoxidabil50/601/4--Ulei umplut€3,033.19
Motorreductor NORD SK9012.1-63L/4-97.36-A AC 17 Rpm | AE7KLW 5YW26 SK9012.1-63L / 4-97.36-A-TEFCVopsea din oțel inoxidabil50/601/4--Ulei umplut€2,463.23
Motorreductor NORD SK9012.1-71L/4-12.23-A Ac 137 Rpm | AE7KLX 5YW33 SK9012.1-71L / 4-12.23-A-TEFCVopsea din oțel inoxidabil50/601/2--Ulei umplut€2,719.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORD SK9032.1-112MP/4-40.36-A Motorreductor AC 43 rpm TEFC 40.36 RA 5 CP
€5,548.70 /unitate