Motorreductor NORD SK172.1-71L/4 24.8 AC 71 Rpm Tefc 230/460v | AE4XQA 5NUC3

NORD SK172.1-71L/4 24.8 ac motorreductor 71 rpm Tefc 230/460v

În stoc
Articol: AE4XQA Model: SK172.1-71L / 4 24.8Crucea Ref: 5NUC3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,543.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
RulmențiMinge
ÎmprejmuireTEFC
finalizareanevopsit
Amplificatori de încărcare completă1.90/0.95
Material cutie de vitezeAliaj de aluminiu turnat sub presiune
Raport de transmisie24.8
Tipul de angrenajelicoid
Gearselicoid
LocuințaAliaj de aluminiu turnat sub presiune
Hz60
Intrare HP1/2
Clasa de izolareF
Dimensiunea cheii3/16 "pătrat x 1-1 / 4"
Lungime mai mică ax13.35 "
UngereUlei mineral
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul455 in.-lb.
Cadru motor71
Tipul motoruluiTaxa inversoare
MontareOrizontală
RPM pe placa de identificare71
RPM fără încărcare71
Încărcare suprasarcină629 lb.
Fază3
RotațieReversibil
RPM @ 50 Hz59
Gama RPM51 la 75
Garnituri etansareBuză dublă
Factor de serviciu1.8
Orientarea arboreluiIn linie
Cuplul de pornire18 in.-lb.
Voltaj230 / 460 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.4975
Înălțimea navei (cm)32.77
Lungimea navei (cm)47.24
Lățimea navei (cm)32.26
Codul HS8501314000
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Sub-Brand: NORDBLOC.1

Variante de produs

ProdusModelLocuințaÎmprejmuirefinalizareaHzIntrare HPDimensiunea cheiiLungime mai mică axUngerePreț
Motorreductor NORD SK372.1-71L/4 60.83 AC 28 Rpm Tefc 230/460v | AE4XPX 5NUA2 SK372.1-71L / 4 60.83Aliaj de aluminiu turnat sub presiuneTEFCnevopsit601/21/4 "pătrat x 1-1 / 4"15.9 "Ulei mineral€1,418.47
Motorreductor NORD SK172.1-71L/4 38.75 AC 44 Rpm Tefc 230/460v | AE4XPY 5NUA5 SK172.1-71L / 4 38.75Aliaj de aluminiu turnat sub presiuneTEFCnevopsit601/23/16 "pătrat x 1-1 / 4"13.35 "Ulei mineral€1,488.86
Motorreductor NORD SK172.1-71L/4 15.76 AC 111 Rpm Tefc 230/460v | AE4XQB 5NUC8 SK172.1-71L / 4 15.76Aliaj de aluminiu turnat sub presiuneTEFCnevopsit601/23/16 "pătrat x 1-1 / 4"13.35 "Ulei mineral€1,549.76
Motorreductor NORD SK9012.1-63L/4-12.23-A Ac 137 Rpm | AE7KLV 5YW22 SK9012.1-63L / 4-12.23-A-TEFCVopsea din oțel inoxidabil50/601/4--Ulei umplut€3,033.19
Motorreductor NORD SK9012.1-63L/4-97.36-A AC 17 Rpm | AE7KLW 5YW26 SK9012.1-63L / 4-97.36-A-TEFCVopsea din oțel inoxidabil50/601/4--Ulei umplut€2,463.23
Motorreductor NORD SK9012.1-71L/4-12.23-A Ac 137 Rpm | AE7KLX 5YW33 SK9012.1-71L / 4-12.23-A-TEFCVopsea din oțel inoxidabil50/601/2--Ulei umplut€2,719.57
Motorreductor NORD SK9012.1-71L/4-41.65-A Ac 41 Rpm | AE7KLY 5YW35 SK9012.1-71L / 4-41.65-A-TEFCVopsea din oțel inoxidabil50/601/2--Ulei umplut€3,128.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORD SK172.1-71L/4 24.8 ac motorreductor 71 rpm Tefc 230/460v
€1,543.29 /unitate