DAYTON 56C Motoare DC Washdown Frame


Filtru
Rulmenti: Minge , Cadru: 56C , Clasa de izolare: H , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Viteza variabila , Design motor: Magnet permanent DC , Design carcasa motorului: Complet închis, ventilator , Protecție termică a motorului: Nici unul , RPM plăcuță: 1750 , Rotație: CW / CCW , Interval RPM: 1701-1800 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Lungimea axului: 1 15 / 16 "
StilModelAmplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axLungime totalăVoltajPreț (ex. TVA)
A
1F654
2.51/48.875 "10.75 "90 VDC€1,576.71
A
1F648
3.51/29.875 "13 "180 VDC€1,421.05
A
1F650
51/29.875 "13 "90 VDC€1,577.69
A
1F640
5.0112.875 "17 "180 VDC€2,158.34
A
1F646
7.63/411.875 "15 "90 VDC€1,698.06
A
1F642
10.0112.875 "17 "90 VDC€2,009.23

56C Motoare DC Washdown Frame

Motoarele de curent continuu pentru spălare cadru Dayton 56C au o carcasă complet închisă, capabilă să reziste la medii umede/cu umiditate ridicată sau la spălare frecventă pentru igienizare și curățenie. Sunt ideale pentru industria chimică, alimentară și a băuturilor și industria farmaceutică. Aceste motoare sunt echipate cu rulmenți cu bile pentru o frecare de rotație mai mică în timp ce funcționează la o viteză maximă de 1750 rpm. Au o carcasă complet închisă, răcită cu ventilator, pentru a preveni încălzirea motorului și pot fi operate la o temperatură ambientală maximă de 40 de grade C. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste motoare DC pentru spălare, disponibile în 1/4, 1/3, 1/ Variante de 2, 3/4 și 1 CP.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?