WATTS Ansambluri cu zonă de presiune redusă seria U009


Filtru
Material corp: Bronz , Stilul corpului: In linie , Material disc: silicon , Tip admisie: Joint Union , Max. Temp.: 180 de grade F , Max. Presiune de lucru: 12 Bar , Mfr. Serie: U009 , Min. Temp.: 33 de grade F , Operațiune: Continuu , Tip priză: Joint Union , Material scaun: Oţel inoxidabil , Tip fir: NPT , Tip: Valvă la accesoriu , Tip supapă: Robinet cu bilă cu un sfert de tură
StilModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A
U009M2-PC-QT 1
1"1"€1,189.75
RFQ
B
U009M2-A-PC-QT 1
1"1"€1,316.90
RFQ
C
U009M2-A-PC-QT 1 1/2
1-1/2 "1-1/2 "€2,229.14
RFQ
C
U009M2-A-QT 1 1/2
1-1/2 "1-1/2 "€1,824.49
RFQ
D
U009M2-A-QT-S 1 1/2
1-1/2 "1-1/2 "€2,334.77
RFQ
D
U009-PC-QT-S 1/2
1 / 2 "1 / 2 "€957.91
RFQ
D
U009-QT 1/2
1 / 2 "1 / 2 "€678.60
RFQ
D
U009-QT-S 1/2
1 / 2 "1 / 2 "€782.42
RFQ
B
U009-A-PC-QT 3/4
3 / 4 "3 / 4 "€1,101.14
RFQ
B
U009-A-QT 3/4
3 / 4 "3 / 4 "€1,068.01
RFQ
A
U009M2-QT 3/4
3 / 4 "3 / 4 "€887.16
RFQ
D
U009M2-QT-S 3/4
3 / 4 "3 / 4 "€1,044.76
RFQ
D
U009-A-QT-S 3/4
3 / 4 "3 / 4 "€1,339.28
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?